จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GRAINGER 30PV11 หัวปรับแรงดันทองเหลือง 300 psi | AF9QGL

GRAINGER 30PV11 หัวปรับแรงดันทองเหลือง 300 psi

In Stock
รายการ: AF9QGL รุ่น: 30PV11
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
฿4,639 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเครื่องควบคุมความดัน
วัสดุของตัวเครื่องทองเหลือง
พอร์ตเกจ3 / 8 "
ความสูง4.375 "
ขนาดขาเข้า1 / 2 "
ความยาว2.125 "
แม็กซ์ ความดัน300 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
แม็กซ์ ชั่วคราว140 องศา F
ขนาด Outlet1 / 2 "
ช่วงการปรับความดัน3 ถึง 50 psi
วัสดุซีลNBR, EPDM

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.47
ความสูงของเรือ (ซม.)13.21
ความยาวเรือ (ซม.)8.38
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.35
รหัส HS8481100090

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดขาเข้าขนาด Outletช่วงการปรับความดันราคา
GRAINGER 30PV03 หัวปรับแรงดันทองเหลือง 300 psi | AF9QGC 30PV 031 / 4 "1 / 4 "1 ถึง 25 psi฿4,901
GRAINGER 30PV04 ตัวปรับแรงดัน, ช่วง 3 ถึง 50 psi, สูงสุด 300 psi แรงดัน ขนาดพอร์ท 1/4 นิ้ว | AF9QGD 30PV 041 / 4 "1 / 4 "3 ถึง 50 psi฿5,104
GRAINGER 30PV07 หัวปรับแรงดันทองเหลือง 300 psi | AF9QGG 30PV 073 / 8 "3 / 8 "3 ถึง 50 psi฿5,380
GRAINGER 30PV08 หัวปรับแรงดันทองเหลือง 300 psi | AF9QGH 30PV 083 / 8 "3 / 8 "10 ถึง 125 psi฿5,254
GRAINGER 30PV10 หัวปรับแรงดันทองเหลือง 300 psi | AF9QGK 30PV 101 / 2 "1 / 2 "1 ถึง 25 psi฿5,748
GRAINGER 30PV12 หัวปรับแรงดันทองเหลือง 300 psi | AF9QGM 30PV 121 / 2 "1 / 2 "10 ถึง 125 psi฿5,361
GRAINGER 30PV13 หัวปรับแรงดันทองเหลือง 300 psi | AF9QGN 30PV 131 / 2 "1 / 2 "50 ถึง 175 psi฿5,564

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GRAINGER 30PV11 หัวปรับแรงดันทองเหลือง 300 psi
฿4,639 / หน่วย