34ta17 | หลอดแม่เหล็กเซรามิค ยาว 4 นิ้ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GRAINGER 34TA17 Magnet Tube Ceramic ยาว 4 นิ้ว | AH4JRY

GRAINGER 34TA17 แม่เหล็กหลอดเซรามิก ยาว 4 นิ้ว

In Stock
รายการ: AH4JRY รุ่น: 34TA17
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
฿2,283 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหลอดแม่เหล็ก
เส้นผ่าศูนย์กลาง1
ช่วงความเข้ม (Gauss)2200
ความยาว4"
ประเภทแม่เหล็กเซรามิค
สูงสุด ดึงผู้ติดต่อ20 ออนซ์ ที่ช่องว่าง 1/4 "หนา 1/8" x 1 "กว้าง x 3" แผ่นทดสอบเหล็กยาว
ชั่วคราว พิสัย0 Degrees to 400 Degrees
หลอด Dia1
ชนิดภาพเขียนแม่เหล็กหลอด

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.08
ความสูงของเรือ (ซม.)10.67
ความยาวเรือ (ซม.)28.19
ความกว้างของเรือ (ซม.)11.18
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • วัสดุไหลฟรี: ผงหรือเม็ด

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวชั่วคราว พิสัยราคา
GRAINGER 34TA18 Magnet Tube Ceramic ความยาว 6 นิ้ว | AH4JRZ 34TA186"0 Degrees to 400 Degrees฿2,653
GRAINGER 34TA21 Magnet Tube Ceramic ความยาว 12 นิ้ว | AH4JTC 34TA2112 "0 Degrees to 400 Degrees฿3,961
GRAINGER 34TA22 Magnet Tube Ceramic ความยาว 14 นิ้ว | AH4JTD 34TA2214 "0 Degrees to 400 Degrees฿4,347
GRAINGER 34TA27 Magnet Tube Ceramic ความยาว 24 นิ้ว | AH4JTJ 34TA2724mm0 Degrees to 400 Degrees฿8,183
GRAINGER 34TA44 Magnet Tube Rare Earth ความยาว 4 นิ้ว | AH4JUC 34TA444"0 Degrees to 150 Degrees฿9,795
GRAINGER 34TA45 Magnet Tube Rare Earth ความยาว 6 นิ้ว | AH4JUD 34TA456"0 Degrees to 150 Degrees฿12,595
GRAINGER 34TA48 Magnet Tube Rare Earth ความยาว 12 นิ้ว | AH4JUG 34TA4812 "0 Degrees to 150 Degrees฿26,190

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GRAINGER 34TA17 แม่เหล็กหลอดเซรามิก ยาว 4 นิ้ว
฿2,283 / หน่วย