KIPP K0116 Series ด้ามปรับขนาดเกลียว 1 / 4-20
สไตล์ | รุ่น | ความสูง | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความยาวสกรู | ชนิดภาพเขียน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
A | K0116.1A21 | 1.28 " | 1.85 " | - | เธรดภายใน | ฿661 | |
B | K0116.1A21X10 | 1.67 " | 1.85 " | 0.39 " | เธรดภายนอก | ฿692 | |
A | K0116.2A21 | 1.79 " | 2.93 " | - | เธรดภายใน | ฿814 | |
B | K0116.1A21X15 | 1.87 " | 1.85 " | 0.59 " | เธรดภายนอก | ฿706 | |
B | K0116.1A21X20 | 2.07 " | 1.85 " | 0.78 " | เธรดภายนอก | ฿706 | |
B | K0116.1A21X25 | 2.26 " | 1.85 " | 0.99 " | เธรดภายนอก | ฿706 | |
B | K0116.2A21X15 | 2.38 " | 2.93 " | 0.59 " | เธรดภายนอก | ฿859 | |
B | K0116.1A21X30 | 2.46 " | 1.85 " | 1.18 " | เธรดภายนอก | ฿706 | |
B | K0116.2A21X20 | 2.58 " | 2.93 " | 0.78 " | เธรดภายนอก | ฿871 | |
B | K0116.1A21X35 | 2.66 " | 1.85 " | 1.38 " | เธรดภายนอก | ฿770 | |
B | K0116.2A21X25 | 2.78 " | 2.93 " | 0.99 " | เธรดภายนอก | ฿868 | |
B | K0116.1A21X40 | 2.85 " | 1.85 " | 1.57 " | เธรดภายนอก | ฿770 | |
B | K0116.2A21X30 | 2.97 " | 2.93 " | 1.18 " | เธรดภายนอก | ฿868 | |
B | K0116.1A21X45 | 3.05 " | 1.85 " | 1.77 " | เธรดภายนอก | ฿769 | |
B | K0116.2A21X35 | 3.17 " | 2.93 " | 1.38 " | เธรดภายนอก | ฿929 | |
B | K0116.1A21X50 | 3.25 " | 1.85 " | 1.99 " | เธรดภายนอก | ฿751 | |
B | K0116.2A21X40 | 3.37 " | 2.93 " | 1.57 " | เธรดภายนอก | ฿938 | |
B | K0116.2A21X45 | 3.56 " | 2.93 " | 1.77 " | เธรดภายนอก | ฿913 | |
B | K0116.2A21X50 | 3.76 " | 2.93 " | 1.99 " | เธรดภายนอก | ฿917 | |
B | K0116.2A21X55 | 3.96 " | 2.93 " | 2.16 " | เธรดภายนอก | ฿920 | |
B | K0116.2A21X60 | 4.15 " | 2.93 " | 2.36 " | เธรดภายนอก | ฿951 |
K0116 ซีรี่ส์ด้ามปรับขนาดเกลียว 1 / 4-20
KIPP K0116 Series มือจับแบบปรับได้ออกแบบมาเพื่อควบคุมเครื่องจักรหรืออุปกรณ์ต่างๆ ด้ามจับเหล่านี้มีแกนเกลียวที่ช่วยให้ติดได้ง่ายและรวดเร็ว นอกจากนี้ยังมีการออกแบบรูปทรงลูกบอลที่ให้ด้ามจับที่สะดวกสบายสำหรับการใช้งานอุปกรณ์ที่เชื่อมต่อได้อย่างง่ายดาย และช่วยให้ผู้ใช้ปรับตำแหน่งหรือความตึงด้วยการหมุนง่ายๆ
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- อุปกรณ์เสริมเครื่องยนต์
- ตัวกรองไอดีและตัวลดเสียง
- กระป๋องแบบตั้งโต๊ะ
- ฐานและขาตั้งตัวบ่งชี้
- อุปกรณ์แม่พิมพ์ทรงกระบอก
- เจาะสิ่วและดอกสว่านมือ
- เครื่องมือสื่อสาร
- อุปกรณ์ล็อค
- หม้อแปลง
- การระบุการควบคุมคีย์
- DAYTON โซลินอยด์วาล์ว W/o คอยส์, ทองเหลือง, 125 psi
- BUSSMANN ซีรี่ส์ GDA, ฟิวส์แก้วและเซรามิก 5 x 20 มม
- AME INTERNATIONAL ชุดอะไหล่
- JACKSON SAFETY แว่นตานิรภัย XP460 Series ระดับพรีเมียม
- PASS AND SEYMOUR Trademaster Series Dehummer Fan Speed Controls
- APOLLO VALVES วาล์วประตู 102T
- NORTON ABRASIVES แปรงหลอดไฟฟ้า
- ARO ลูกสูบ
- FEDERAL SIGNAL กล่องสวิตช์
- BUSSMANN ฟิวส์คนแคระที่ออกฤทธิ์เร็วซีรีส์ KLM, 13/32 x 1-1/2 นิ้ว, 600 VAC/DC