GRAINGER ตู้ดับเพลิง 35GX45 ความลึก 20 ปอนด์ 10-1/4 นิ้ว
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ตู้ดับเพลิง |
สีของตู้ | ขาว |
วัสดุคณะรัฐมนตรี | แผ่นรีดเย็น |
ความจุ | 20 ปอนด์ |
ความลึก | 10.25 " |
ความสูง | 25 9 / 16 " |
ในร่มกลางแจ้ง | ในร่ม |
สไตล์การติดตั้ง | เมาท์พื้นผิว |
ความกว้าง | 11.437 " |
หน้าต่างสี | ทูโทนช็อคชิพ |
วัสดุหน้าต่าง | กระจกนิรภัย |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.07 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 33.78 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 72.64 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 38.1 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุ | ความลึก | ความสูง | สไตล์การติดตั้ง | ความกว้าง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35GX42 | 5 ปอนด์ | 6.125 " | 17 15 / 16 " | เมาท์พื้นผิว | 8 1 / 16 " | ฿4,702 | ||
35GX43 | 10 ปอนด์ | 6-11 / 16 " | 23.625 " | เมาท์พื้นผิว | 10 1 / 16 " | ฿15,237 | ||
35GX44 | 20 ปอนด์ | 9-1 / 16 " | 25 9 / 16 " | เมาท์พื้นผิว | 12 " | ฿8,578 | ||
35GX46 | 30 ปอนด์ | 11 " | 30 11 / 16 " | เมาท์พื้นผิว | 12.62 " | ฿11,046 | ||
35GX47 | 20 ปอนด์ | 8.875 " | 28 " | กึ่งปิดภาคเรียน | 15 " | ฿14,206 | ||
35GX48 | 5 ปอนด์ | 6.125 " | 17 15 / 16 " | เมาท์พื้นผิว | 8 1 / 16 " | ฿5,515 | ||
35GX49 | 10 ปอนด์ | 6-11 / 16 " | 23.625 " | เมาท์พื้นผิว | 10 1 / 16 " | ฿7,313 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.