35hv70 | ตะขอแขวนแม่เหล็ก 120 ปอนด์ ความยาว 3 นิ้ว | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GRAINGER 35HV70 ตะขอแขวนแม่เหล็ก 120 ปอนด์ความยาว 3 นิ้ว | AH4RAW

GRAINGER 35HV70 ตะขอแม่เหล็ก 120 ปอนด์ ยาว 3 นิ้ว

In Stock
รายการ: AH4RAW รุ่น: 35HV70
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
฿983 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นตะขอแม่เหล็ก
ฐาน Dia4-29 / 32 "
ความกว้างฐาน4 29 / 32 "
สีกังวาน
ความลึก2-37 / 64 "
เสร็จสิ้นมันเงา
ความสูงของตะขอ2-37 / 64 "
วัสดุเหล็ก
เงื้อม2.375 "
ขนาดเกลียว1 / 4 "x 3 / 4"
ขีด จำกัด การโหลดงาน120 ปอนด์

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.73
ความสูงของเรือ (ซม.)7.87
ความยาวเรือ (ซม.)12.95
ความกว้างของเรือ (ซม.)12.95
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • จำนวนตะขอ: 1
  • วิธีการยึด: แม่เหล็ก
  • คะแนนต่อตะขอ: 1

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดเกลียวฐาน Diaความกว้างฐานขีด จำกัด การโหลดงานสีความลึกเสร็จสิ้นชิ้นราคา
GRAINGER 35HV62 ตะขอแขวนแม่เหล็ก 2 ปอนด์ยาว 2 นิ้วกว้าง 3 นิ้ว | AH4RAM 35HV 62-2 "x 3"3"2 ปอนด์สีเทาเข้ม19 / 64 "สังกะสีตะขอยึดแม่เหล็ก฿217
GRAINGER 35HV63 ตะขอแขวนแม่เหล็ก 5lb. ความยาว 2 นิ้ว | AH4RAN 35HV 63--4"£ 5สีเทาเข้ม19 / 64 "สังกะสีตะขอยึดแม่เหล็ก฿22
GRAINGER 35HV64 ตะขอแขวนแม่เหล็ก 12 ปอนด์ความยาว 4 นิ้ว | AH4RAP 35HV 64--4"12 ปอนด์สีเทาเข้ม19 / 64 "สังกะสีตะขอยึดแม่เหล็ก฿389
GRAINGER 35HV65 ตะขอแขวนแม่เหล็ก 20 ปอนด์ยาว 4 นิ้วกว้าง 8 นิ้ว | AH4RAQ 35HV 65-4 "x 8"8"20 ปอนด์สีเทาเข้ม19 / 64 "สังกะสีตะขอยึดแม่เหล็ก฿590
GRAINGER 35HV66 Magnetic Mount Hook 20 lb. ความยาว 1-3 / 8 นิ้ว | AH4RAR 35HV 66-2"2"20 ปอนด์กังวาน1.031 "มันเงาตะขอยึดแม่เหล็ก฿280
GRAINGER 35HV67 ตะขอแขวนแม่เหล็ก 57 ปอนด์ความยาว 2 นิ้ว | AH4RAT 35HV 673 / 16 "x 3 / 4"3-13 / 64 "3 13 / 64 "57 ปอนด์กังวาน1.75 "มันเงาตะขอยึดแม่เหล็ก฿443
GRAINGER 35HV68 ตะขอแขวนแม่เหล็ก 10 ปอนด์ความยาว 4-3 / 16 นิ้ว | AH4RAU 35HV 683 / 16 "x 3 / 4"2-5 / 16 "2 5 / 16 "£ 10สีน้ำเงิน1.187 "มันเงาตะขอยึดแม่เหล็ก฿621

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GRAINGER 35HV70 ตะขอแม่เหล็ก 120 ปอนด์ ยาว 3 นิ้ว
฿983 / หน่วย