GRAINGER 35KT83 ดรัมไลน์เนอร์แบบตรง 85 แกลลอน 8 มิล PK10
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ซับกลอง |
ความจุ | 85 แกลลอน. |
สี | โดยธรรมชาติ |
กลอง Dia | 44 " |
วัด | 8 หนึ่งพัน |
ความยาว | 72 " |
วัสดุ | โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ |
ความกว้าง | 44 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.16 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 12.7 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 62.74 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 37.34 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | CN |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุ | สี | กลอง Dia | วัด | ความยาว | วัสดุ | ความกว้าง | กก. จำนวน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1164-DL-AS | 55 แกลลอน. | สีชมพู | 22.5 " | 15 หนึ่งพัน | 33.875 " | โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ | - | 1 | ฿1,522 | ||
6166-ดล | 55 แกลลอน. | โดยธรรมชาติ | 22.5 " | 18 หนึ่งพัน | 34.25 " | โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ | - | 1 | ฿1,726 | ||
6550-40 | 55 แกลลอน. | โดยธรรมชาติ | 22.5 " | 18 หนึ่งพัน | 34 " | โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ | - | 1 | ฿2,018 | ||
F55 / 40-10-01 | 55 แกลลอน. | โดยธรรมชาติ | 22.5 " | 10 หนึ่งพัน | 40 " | โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ | - | 50 | ฿33,584 | ||
375610R-PL | 55 แกลลอน. | โดยธรรมชาติ | 22.5 " | 10 หนึ่งพัน | 56 " | โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ | - | 50 | ฿44,811 | ||
386504F | 55 แกลลอน. | โดยธรรมชาติ | 38 " | 4 หนึ่งพัน | 65 " | โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ | - | 50 | ฿10,998 | ||
427206F | 85 แกลลอน. | โดยธรรมชาติ | 42 " | 6 หนึ่งพัน | 72 " | โพลีเอทิลีนความหนาแน่นต่ำ | - | 40 | ฿19,135 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.