GRAINGER 3SLT-2436-2K-95 รถเข็นอเนกประสงค์ เหล็ก 2000 ปอนด์ 42 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถเข็นอเนกประสงค์ |
ความจุต่อชั้นวาง | 2000 ปอนด์ |
ล้อ Dia. | 6" |
วัสดุล้อ | ฟีนอล |
ประเภทล้อ | (2) แข็ง (2) หมุนด้วยเบรก |
ความกว้างของล้อ | 2" |
สี | สีเทา |
ระยะห่างระหว่างชั้นวาง | 9.75 " |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
วัด | 14 |
จัดการ | เหมือนท่อ |
รวมด้ามจับ | ใช่ |
ความสูงของริมฝีปาก | 1-1 / 2 "บนและล่าง |
ความจุโหลด | 2000 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนชั้นวาง | 1 |
ความสูงโดยรวม | 41.25 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 42 " |
ความกว้างโดยรวม | 24.25 " |
ความยาวชั้นวาง | 36 " |
สไตล์ชั้นวาง | เปี่ยม |
ความกว้างของชั้นวาง | 24 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 53.55 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 119.38 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 121.92 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 91.44 |
รหัส HS | 9403200030 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความสูงของริมฝีปาก | ความจุต่อชั้นวาง | ล้อ Dia. | ความจุโหลด | จำนวนชั้นวาง | ความสูงโดยรวม | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSC-2436-2-2.4K-ALU-FL-95 | 1-1 / 2 "บนและล่าง | 1200 ปอนด์ | 6" | 2400 ปอนด์ | 2 | 39.25 " | 42 " | 24.5 " | ฿28,040 | ||
RSC-3060-2-2.4K-ALU-FL-95 | 1-1 / 2 "บนและล่าง | 1200 ปอนด์ | 6" | 2400 ปอนด์ | 2 | 39.25 " | 66 " | 30.5 " | ฿37,962 | ||
อีเอเอส-1836-95 | 1-1 / 2 "บนและล่าง | 600 ปอนด์ | 5" | ปอนด์ 1200 | 2 | 36 " | 41.75 " | 18 " | ฿20,591 | ||
RSCE-2448-2-3.6K-95 | 1-1 / 2 "บนและล่าง | 1300 ปอนด์ | 6" | 3600 ปอนด์ | 2 | 43.75 " | 54 " | 24.25 " | ฿34,679 | ||
RSCE-3048-2-3.6K-95 | 1-1 / 2 "บนและล่าง | 1300 ปอนด์ | 6" | 3600 ปอนด์ | 2 | 43.75 " | 54 " | 30.25 " | ฿35,402 | ||
RSCE-3060-2-3.6K-95 | 1-1 / 2 "บนและล่าง | 1300 ปอนด์ | 6" | 3600 ปอนด์ | 2 | 43.75 " | 66 " | 30.25 " | ฿40,744 | ||
RSCE-2448-2-3.6K-TLD-95 | 1-1 / 2 "บนและล่าง | 1300 ปอนด์ | 6" | 3600 ปอนด์ | 2 | 43.75 " | 54 " | 24.25 " | ฿35,569 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.