GRAINGER 426A79 ลูกล้อจานทนเศษ โพลีโอเลฟิน 140 ปอนด์ พิกัดการรับน้ำหนัก เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ 4 นิ้ว
รายการ: CH6JVB
แบบ: 426A79
฿306 / หน่วย
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | จานล้อ |
ประเภทแบริ่ง | ที่ราบ |
สีหลัก | Black |
วัสดุหลัก | พลาสติก |
เสร็จสิ้นเฟรม | ชุบสังกะสี |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
ความแข็ง | 70 ฝั่ง D. |
รูปแบบรู | D |
ภายในระยะห่างของสลักเกลียว | 1 3 / 4 "x 3" |
โหลดคะแนน | ปอนด์ 140 |
การติดตั้ง Bolt Dia | 5 / 16 " |
ความสูงของการติดตั้ง | 4 13 / 16 " |
แผ่นยึด | 2 3/4 "x 3 3/4" |
การไม่ทำเครื่องหมาย | ใช่ |
จำนวนรูยึด | 4 |
จำนวนล้อ | 1 |
ระยะห่างของรูสลักด้านนอก | 1 3 / 4 "x 3" |
สีล้อ | Black |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 4" |
วัสดุล้อ | Polyolefin |
ความกว้างล้อ | 1" |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | สาธารณรัฐประชาชนจีน |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | วัสดุล้อเลื่อน | ประเภทแบริ่ง | ประเภทเบรก | รูปล้อล้อ | สี | สีหลัก | วัสดุหลัก | durometer | กก. จำนวน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ซีดีพี-จี-23 | ยูรีเทน | - | - | Standard | - | สีเทา | เหล็กหล่อ | 87 ฝั่ง A | 1 | ฿12,305 | ||
ซีดีพี-จี-24 | ยูรีเทน | - | - | Standard | - | สีเทา | เหล็กหล่อ | 87 ฝั่ง A | 1 | ฿13,244 | ||
ซีดีพี-จี-31 | ยูรีเทน | - | - | Standard | - | เงิน | อลูมิเนียม | 87 ฝั่ง A | 1 | ฿10,175 | ||
ซีดีพี-จี-32 | ยูรีเทน | - | - | Standard | - | เงิน | อลูมิเนียม | 87 ฝั่ง A | 1 | ฿7,318 | ||
S-526-D-BS-SS | ยูรีเทน | - | - | Standard | - | สีเทา | เหล็กหล่อ | 90 ฝั่ง A | 1 | ฿7,661 | ||
ซีดีพี-จี-33 | ยูรีเทน | - | ที่เหยียบ | Standard | - | เงิน | อลูมิเนียม | 87 ฝั่ง A | 1 | ฿9,516 | ||
P29R-UY100K-18 | ยูรีเทน | - | ด้านข้าง Thumbscrew | Standard | - | เงิน | เหล็กหล่อ | 92 ฝั่ง A | 1 | ฿20,885 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.