GRAINGER 4STE-SM-3048-95 รถเข็นเหล็กตัน 2000 ปอนด์ เหล็ก 54 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | รถเข็นสต๊อกแข็ง |
ความจุต่อชั้นวาง | 2000 ปอนด์ |
ล้อ Dia. | 6" |
วัสดุล้อ | ฟีนอล |
ประเภทล้อ | (2) แข็ง (2) หมุนด้วยเบรก |
ความกว้างของล้อ | 2" |
สี | สีเทา |
การก่อสร้าง | รอย |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
วัด | 14 |
จัดการ | กระชับพอดีตามหลักสรีรศาสตร์ด้วยจุกหูฟัง Freebit™ |
ความจุโหลด | 2000 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็ก |
จำนวนชั้นวาง | 1 |
ความสูงโดยรวม | 29.75 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 54 " |
ความกว้างโดยรวม | 30.25 " |
ความยาวชั้นวาง | 48 " |
ความกว้างของชั้นวาง | 30 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 66.6 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 149.86 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 121.92 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 91.44 |
รหัส HS | 9403200030 |
รุ่น | จัดการ | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ความยาวชั้นวาง | ความกว้างของชั้นวาง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4STE-SM-2436-95 | เหมือนท่อ | 42 " | 24.25 " | 36 " | 24 " | ฿28,436 | |
4STE-SM-2448-95 | กระชับพอดีตามหลักสรีรศาสตร์ด้วยจุกหูฟัง Freebit™ | 54 " | 24.25 " | 48 " | 24 " | ฿34,695 | |
4STE-SM-3060-95 | กระชับพอดีตามหลักสรีรศาสตร์ด้วยจุกหูฟัง Freebit™ | 66 " | 30.25 " | 60 " | 30 " | ฿40,095 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.