ADB HOIST RINGS MFG. ห่วงรอก
สไตล์ | รุ่น | ความจุโหลด | ขนาดเกลียว | ความกว้าง | เส้นผ่าศูนย์กลางจาน | ความหนาของแผ่น | ความสูงโดยรวม | ความหนา | การเคลื่อนไหว | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | 36510 | ปอนด์ 2000 | 1/4-20 x 1/2 | 2.17 " | 2.1 " | 0.4 " | 2.96 " | 3 / 8 " | หมุนได้ 360° หมุนได้ 180° | ฿7,437 | |
A | 36520 | ปอนด์ 3000 | 5/16-18 x 1/2 | 2.51 " | 2.4 " | 0.52 " | 3.55 " | 7 / 16 " | หมุนได้ 360° หมุนได้ 180° | ฿8,432 | |
A | 36530 | ปอนด์ 4000 | 3/8-16 x 5/8 | 2.8 " | 2.9 " | 0.52 " | 3.91 " | 0.5 " | หมุนได้ 360° หมุนได้ 180° | ฿9,701 | |
A | 36540 | ปอนด์ 6500 | 7/16-14 x 3/4 | 3.53 " | 3.5 " | 0.64 " | 4.97 " | 5 / 8 " | หมุนได้ 360° หมุนได้ 180° | ฿11,146 | |
A | 36550 | ปอนด์ 13000 | 5 / 8-11 x 1 | 4.71 " | 4.6 " | 0.9 " | 6.85 " | 7 / 8 " | หมุนได้ 360° หมุนได้ 180° | ฿14,726 | |
A | 36560 | ปอนด์ 19000 | 3 / 4-10 x 1 1/4 | 5.09 " | 5.4 " | 1.14 " | 8.75 " | 1.125 " | หมุนได้ 360° หมุนได้ 180° | ฿19,677 | |
A | 36570 | ปอนด์ 24000 | 7 / 8-9 x 2 | 6.51 " | 6.1 " | 1.3 " | 9.68 " | 1.25 " | หมุนได้ 360° หมุนได้ 180° | ฿24,185 |
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- รถเข็นเก้าอี้พับและซ้อน
- อุปกรณ์ตะแกรง
- อุปกรณ์ล้างตาฉุกเฉินและฝักบัว
- ล้อเลื่อนแบบไม่ทอ Convolute
- เครื่องทำความร้อนกระดานข้างก้นไฟฟ้า
- ปั๊มไดอะแฟรม
- ล็อคประตูและสลักเกลียว
- เชิงเส้นเคลื่อนไหว
- การยึดแหวนและการแบ่งประเภท
- ดีบุก
- BRADY เครื่องหมายท่อ, # 2 Fuel Oil
- SPEEDAIRE เครื่องหล่อลื่นท่ออากาศแบบโมดูลาร์
- SPEEDAIRE ขายึด
- MICRO 100 เครื่องมือคลายเกลียว
- PHILIPS BURTON หลอดฮาโลเจน T4
- MAIN FILTER INC. อินเตอร์เชนจ์ ไฮดรอลิก เพรสเชอร์ไลน์ ฟิลเตอร์, แก้ว, 10 ไมครอน, ไวตัน ซีล
- THOMAS & BETTS ขั้วต่อแบบวงแหวน KV10 ซีรี่ส์
- ANVIL ไม้แขวนเสื้อประตูสวิง
- SPEARS VALVES ตลับเช็ควาล์วอุตสาหกรรม CPVC True Union 2000, EPDM
- WINSMITH SE Encore Series, ขนาด E30, ตัวลดความเร็วลดเดี่ยว CDVS