บุชสว่านอเมริกัน 36520 | รอกแหวน | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

AMERICAN DRILL BUSHING 36520 รอกแหวน, 3000 ปอนด์ ความสามารถในการรับน้ำหนัก กว้าง 2.51 นิ้ว | CD6KRT

ADB HOIST RINGS MFG. 36520 รอกริง, 3000 ปอนด์ ความจุในการโหลด กว้าง 2.51 นิ้ว

In Stock
รายการ: CD6KRT รุ่น: 36520
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
฿8,098 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแหวนรอก
เสร็จสิ้นออกไซด์ดำ
ความจุโหลดปอนด์ 3000
วัสดุแม็กเหล็ก
การเคลื่อนไหว360 องศา หมุนได้ 180 องศา เดือย
ความสูงโดยรวม3.55 "
เส้นผ่าศูนย์กลางจาน2.4 "
ความหนาของแผ่น0.52 "
ขนาดสกรู5/16-18 x 1/2
ระบบการวัดของจักรพรรดิ
ความหนา7 / 16 "
ขนาดเกลียว5/16-18 x 1/2
ความกว้าง2.51 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.63
ความสูงของเรือ (ซม.)11.56
ความยาวเรือ (ซม.)8.92
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.4
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สิ่งอำนวยความสะดวก:

  • ปัจจัยการออกแบบ: 5:1, ตรวจสอบอนุภาคแม่เหล็กตาม ASTM E1444
  • ช่วงการเคลื่อนไหว: หมุนได้ 360°, หมุนได้ 180° ภายใต้น้ำหนักบรรทุก
  • เสร็จสิ้น: เคลือบออกไซด์สีดำเพื่อความทนทานต่อการกัดกร่อน
  • การใช้งานทั่วไป: แหวนรอกกุญแจมือ ADB ใช้สำหรับการใช้งานแบบ OEM และการติดตั้งแบบถาวรบนแม่พิมพ์ แม่พิมพ์ อุปกรณ์ติดตั้ง หรืออุปกรณ์ สามารถยึดติดหรือเชื่อมเข้าที่ และเหมาะสำหรับการยกโครงสร้างขนาดใหญ่และหนัก
  • ขนาดทั้งหมดเป็นขนาดโดยประมาณ – ความแปรผันไม่ส่งผลต่อการใช้งานหรือปัจจัยการออกแบบ

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความจุโหลดขนาดเกลียวความกว้างเส้นผ่าศูนย์กลางจานความหนาของแผ่นความสูงโดยรวมความหนาการเคลื่อนไหวราคา
AMERICAN DRILL BUSHING 36510 รอกแหวน, 2000 ปอนด์ ความสามารถในการรับน้ำหนัก กว้าง 2.17 นิ้ว | CD6KRR 36510ปอนด์ 20001/4-20 x 1/22.17 "2.1 "0.4 "2.96 "3 / 8 "360 องศา หมุนได้ 180 องศา เดือย฿7,159
AMERICAN DRILL BUSHING 36530 รอกแหวน, 4000 ปอนด์ ความสามารถในการรับน้ำหนัก กว้าง 2.8 นิ้ว | CD6KRU 36530ปอนด์ 40003/8-16 x 5/82.8 "2.9 "0.52 "3.91 "0.5 "360 องศา หมุนได้ 180 องศา เดือย฿9,291
AMERICAN DRILL BUSHING 36540 แหวนรอก, 6500 ปอนด์ ความสามารถในการรับน้ำหนัก กว้าง 3.53 นิ้ว | CD6KRV 36540ปอนด์ 65007/16-14 x 3/43.53 "3.5 "0.64 "4.97 "5 / 8 "360 องศา หมุนได้ 180 องศา เดือย฿10,646
AMERICAN DRILL BUSHING 36550 แหวนรอก, 13000 ปอนด์ ความสามารถในการรับน้ำหนัก กว้าง 4.71 นิ้ว | CD6KRW 36550ปอนด์ 130005 / 8-11 x 14.71 "4.6 "0.9 "6.85 "7 / 8 "360 องศา หมุนได้ 180 องศา เดือย฿13,987
AMERICAN DRILL BUSHING 36560 รอกแหวน, 19000 ปอนด์ ความสามารถในการรับน้ำหนัก ความกว้าง 5.09 นิ้ว | CD6KRX 36560ปอนด์ 190003 / 4-10 x 1 1/45.09 "5.4 "1.14 "8.75 "1.125 "360 องศา หมุนได้ 180 องศา เดือย฿23,033
AMERICAN DRILL BUSHING 36570 แหวนรอก, 24000 ปอนด์ ความสามารถในการรับน้ำหนัก กว้าง 6.51 นิ้ว | CD6KRY 36570ปอนด์ 240007 / 8-9 x 26.51 "6.1 "1.3 "9.68 "1.25 "360 องศา หมุนได้ 180 องศา เดือย฿22,739

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

ADB HOIST RINGS MFG. 36520 รอกริง, 3000 ปอนด์ ความจุในการโหลด กว้าง 2.51 นิ้ว
฿8,098 / หน่วย