GRAINGER 5313HG-1/8-10 ม้วนทนน้ำมัน หนา 1/8 นิ้ว 10 ฟุต
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ยางม้วน |
สนับสนุนประเภท | ที่ราบ |
สี | Black |
durometer | 60A |
ค่าการยืดออก | ลด 300% |
เสร็จสิ้น | เรียบ |
เกรด | เกรดสูง |
ความยาว | 10ft |
วัสดุ | เทียม-N |
แม็กซ์ ชั่วคราว | 225 |
นาที. อุณหภูมิ คะแนน | -40 |
ความต้านแรงดึง | 1500 |
ความหนา | 1 / 8 " |
ความกว้าง | 36 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 11.43 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 91.44 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 91.44 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 15.24 |
รุ่น | นาที. อุณหภูมิ คะแนน | สี | durometer | ความต้านแรงดึง | ความหนา | ค่าการยืดออก | เกรด | ชิ้น | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
310-1/16-10 | -30 | ขาว | 60A | 1000 | 1 / 16 " | ลด 450% | เกรด FDA | ยางม้วน | ฿11,659 | |
310-1/16-50 | -30 | ขาว | 60A | 1000 | 1 / 16 " | ลด 450% | เกรด FDA | ยางม้วน | ฿54,017 | |
310-1/4-5 | -30 | ขาว | 60A | 1000 | 1 / 4 " | ลด 450% | เกรด FDA | แผ่นยาง | ฿22,834 | |
310-1/8-10 | -30 | ขาว | 60A | 1000 | 1 / 8 " | ลด 450% | เกรด FDA | ยางม้วน | ฿22,344 | |
310-1/8-25-25 | -30 | ขาว | 60A | 1000 | 1 / 8 " | ลด 450% | เกรด FDA | ยางม้วน | ฿51,218 | |
310-3/16-5 | -30 | ขาว | 60A | 1000 | 3 / 16 " | ลด 450% | เกรด FDA | แผ่นยาง | ฿16,868 | |
4040-1/16-10 | -30 | Black | 40A | 800 | 1 / 16 " | ลด 400% | เกรดเชิงพาณิชย์ | ยางม้วน | ฿6,730 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.