5903 | สายคู่บิดเกลียวชีลด์ 500mhz 24 Awg สีน้ำเงิน 14 ฟุต | 20px32 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GRAINGER 5903 สายเคเบิลคู่บิดป้องกัน 500mhz 24 Awg สีน้ำเงิน 14 ฟุต | AF6YNG 20PX32

GRAINGER 5903 สายคู่บิดเกลียวแบบมีชีลด์ 500mhz 24 Awg สีน้ำเงิน 14 ฟุต

In Stock
รายการ: AF6YNG รุ่น: 5903ข้ามอ้างอิง: 20PX32
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
฿735 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสาย STP
ประเภทการบูตรองเท้าบู๊ต
ประเภทสายเคเบิ้ลแมว 6A
ประเภทประเภท6A
สีสีน้ำเงิน
วัสดุตัวนำทองแดง
ขนาดตัวนำ26 AWG
ประเภทการเชื่อมต่อRJ45
วัสดุแจ็คเก็ตพีวีซี
ความยาว14ft
จำนวนสายเคเบิล8
รูปร่างรอบ
การป้องกันใช่
เครื่องวัดสายไฟ24 AWG

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.21
ความสูงของเรือ (ซม.)9.86
ความยาวเรือ (ซม.)21.74
ความกว้างของเรือ (ซม.)20.65
รหัส HS8544429000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวราคา
GRAINGER 8600 สายเคเบิลคู่บิดเกลียวป้องกัน 500mhz 24 Awg สีน้ำเงิน 0.5 ฟุต | AF6YMZ 20PX25 86000.5ft฿198
GRAINGER 5898 สายเคเบิลคู่บิดเกลียวป้องกัน 500mhz 24 Awg สีน้ำเงิน 1 ฟุต | AF6YNA 20PX26 58981"฿454
GRAINGER 8601 สายเคเบิลคู่บิดเกลียวป้องกัน 500mhz 24 Awg สีน้ำเงิน 2 ฟุต | AF6YNB 20PX27 86012"฿236
GRAINGER 5899 สายเคเบิลคู่บิดป้องกัน 500mhz 24 Awg Blue 3 ฟุต | AF6YNC 20PX28 58993ft฿518
GRAINGER 5900 สายเคเบิลคู่บิดเกลียวป้องกัน 500mhz 24 Awg สีน้ำเงิน 5 ฟุต | AF6YND 20PX29 59005ft฿619
GRAINGER 5901 สายคู่บิดเกลียวป้องกัน 500mhz 24 Awg สีน้ำเงิน 7 ฟุต | AF6YNE 20PX30 59017ft฿756
GRAINGER 5902 สายเคเบิลคู่บิดเกลียวป้องกัน 500mhz 24 Awg สีน้ำเงิน 10 ฟุต AF6YNF 20PX31 590210ft฿915

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GRAINGER 5903 สายคู่บิดเกลียวแบบมีชีลด์ 500mhz 24 Awg สีน้ำเงิน 14 ฟุต
฿735 / หน่วย