610080-01000-111 | เชือก 1000 ฟุต สีเหลือง กว้าง 122 ปอนด์ โพรพิลีน | 45au89 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GRAINGER 610080-01000-111 เชือก 1000 ฟุตเหลืองกว้าง 122lb. โพลีโพรพีลีน | AH9VUB 45AU89

GRAINGER 610080-01000-111 เชือก 1000 ฟุต สีเหลือง กว้าง 122lb. โพรพิลีน

In Stock
รายการ: AH9VUB รุ่น: 610080-01000-111อ้างอิงข้าม: 45AU89
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
฿4,206 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นเชือกอเนกประสงค์
สีสีเหลือง
ความยาว1000ft
ประเภทแพคเกจระวิง
การก่อสร้างเชือกถักเปียกลวง
เชือก Dia.1 / 4 "
วัสดุเชือกโพรพิลีน
หมวดหมู่ย่อยจุดประสงค์ทั้งหมด
ความต้านแรงดึง1225 ปอนด์
ขีด จำกัด การโหลดงาน122 ปอนด์

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.51
ความสูงของเรือ (ซม.)17.78
ความยาวเรือ (ซม.)25.4
ความกว้างของเรือ (ซม.)25.4
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าCN

รายละเอียดสินค้า:

  • ประเภทเชือก: คงที่

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความต้านแรงดึงสีชิ้นขีด จำกัด การโหลดงานความยาวประเภทแพคเกจเชือก Dia.วัสดุเชือกราคา
GRAINGER 20TL63 เชือกถัก 1/4 นิ้ว x 1000 ฟุต | AF7AWA 20TL63990 ปอนด์สีเหลืองเชือก198 ปอนด์1000ftระวิง1 / 4 "โพรพิลีน฿4,083
GRAINGER 660120-00600-007 เชือก 600 ฟุต Green Tracer / White 440lb. โพลีเอสเตอร์ | AH9VTL 45AU74 660120-00600-0074468 ปอนด์ตัวติดตามสีเขียว / ขาวเชือกอเนกประสงค์£ 440600ftระวิง3 / 8 "เส้นใยสังเคราะห์฿16,054
GRAINGER 510640-00300-JJJ เชือก 300 ฟุตสีขาว 6000lb. โพลีโพรพีลีน | AH9VTM 45AU76 510640-00300-เจเจเจ60,000 ปอนด์ขาวเชือกอเนกประสงค์6000 ปอนด์300ftระวิง2"โพรพิลีน฿58,173
GRAINGER 350120-YEL-00600-R0283 เชือก 600 ฟุตเหลือง 215lb. โพลีโพรพีลีน | AH9VTN 45AU77 350120-YEL-00600-R02832168 ปอนด์สีเหลืองเชือกอเนกประสงค์215 ปอนด์600ftระวิง3 / 8 "โพรพิลีน฿4,820
GRAINGER 350080-YEL-01200-R0329 เชือก 1200 ฟุตเหลือง 108lb. โพลีโพรพีลีน | AH9VTP 45AU78 350080-YEL-01200-R03291080 ปอนด์สีเหลืองเชือกอเนกประสงค์108 ปอนด์1200ftระวิง1 / 4 "โพรพิลีน฿3,710
GRAINGER 510120-00600-JJJ เชือก 600 ฟุตตัน 195lb. โพลีโพรพีลีน | AH9VTQ 45AU79 510120-00600-เจเจเจ1944 ปอนด์สีน้ำตาลเชือกอเนกประสงค์195 ปอนด์600ftระวิง3 / 8 "โพรพิลีน฿4,090
GRAINGER 610160-00300-111 เชือก 300 ฟุตเหลือง 440lb. โพลีโพรพีลีน | AH9VTR 45AU80 610160-00300-1114472 ปอนด์สีเหลืองเชือกอเนกประสงค์£ 440300ftระวิง1 / 2 "โพรพิลีน฿4,805

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GRAINGER 610080-01000-111 เชือก 1000 ฟุต สีเหลือง กว้าง 122lb. โพรพิลีน
฿4,206 / หน่วย