จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GRAINGER 7680 PC Power Cord Indoor 6 ฟุต 13A 125V | AF6YMH 20PX05

GRAINGER 7680 สายไฟพีซี ภายในอาคาร 6 ฟุต 13A 125V

In Stock
รายการ: AF6YMH รุ่น: 7680ข้ามอ้างอิง: 20PX05
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
฿343 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสายไฟ PC
ปลายขั้วต่อไออีซี ซี13
ความยาวสายไฟ6ft
เกจ / ตัวนำ16/3
สีเสื้อBlack
วัสดุแจ็คเก็ตพีวีซี
สูงสุด แอมป์13
การกำหนดสาย NECไออีซี ซี13
การกำหนดค่าปลั๊ก NEMA5-15P
รูปร่างรอบ
แรงดันไฟฟ้า125

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.29
ความสูงของเรือ (ซม.)7.62
ความยาวเรือ (ซม.)20.32
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS8544429000

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: 90 Degrees PC Connector

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นความยาวสายไฟเกจ / ตัวนำสูงสุด แอมป์ราคา
GRAINGER 7675 PC Power Cord Indoor 3 ฟุต 10A 125V | AF6YMD 20PW99 76753ft18/310฿63
GRAINGER 7676 PC Power Cord Indoor 6 ฟุต 10A 125V | AF6YME 20PX01 76766ft18/310฿193
GRAINGER 7677 PC Power Cord Indoor 10 ฟุต 10A 125V | AF6YMF 20PX02 767710ft18/310฿121
GRAINGER 7679 PC Power Cord Indoor 3 ฟุต 13A 125V | AF6YMG 20PX04 76793ft16/313฿270
GRAINGER 7681 PC Power Cord Indoor 10 ฟุต 13A 125V | AF6YMJ 20PX06 768110ft16/313฿344
GRAINGER 7682 PC Power Cord Indoor 15 ฟุต 13A 125V | AF6YMK 20PX07 768215ft16/313฿267
GRAINGER 7683 PC Power Cord Indoor 3 ฟุต 15A 125V | AF6YML 20PX08 76833ft14/315฿202

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GRAINGER 7680 สายไฟพีซี ภายในอาคาร 6 ฟุต 13A 125V
฿343 / หน่วย