GRAINGER AL-L-1/ชั้นวางอ่างอาบน้ำ KIT, 600 ปอนด์ กำลังรับน้ำหนัก
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ชั้นวางอ่าง |
ถังสี | สีเทา |
ความลึกของถัง | 25 " |
ความสูงของถัง | 1.25 " |
ความกว้างของถัง | 16 " |
รถเข็นวัสดุ | อลูมิเนียม |
เสร็จสิ้น | ขัดเรียบ |
ความจุโหลด | 600 ปอนด์ |
วัสดุ | เอทิลีน |
ความลึกโดยรวม | 25 " |
ความสูงโดยรวม | 21 " |
ความกว้างโดยรวม | 16 " |
จำนวนถังขยะทั้งหมด | 1 |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.75 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ถังสี | ความสูงของถัง | ความลึกโดยรวม | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | จำนวนถังขยะทั้งหมด | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AL-L-1 / KTWH | ขาว | 1.25 " | 25 " | 21 " | 16 " | 1 | ฿15,061 | ||
AL-L-2 / KIT | สีน้ำเงิน | 1.25 " | 28 " | 34 " | 16 " | 2 | ฿15,958 | ||
อัล - แอล -2 / KTGY | สีเทา | 1.25 " | 28 " | 34 " | 16 " | 2 | ฿15,958 | ||
AL-L-2 / KTWH | ขาว | 1.25 " | 28 " | 34 " | 16 " | 2 | ฿15,958 | ||
อัล -L-5 / KTBL | สีน้ำเงิน | 8" | 26 " | 62 " | 19 " | 5 | ฿24,256 | ||
อัล - แอล -6 | สีน้ำเงิน | 1.25 " | 26 " | 72 " | 19 " | 6 | ฿26,861 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.