GRAINGER ATH4836 ทางลาดสำหรับเดิน 800 ปอนด์ ยาว 4 ฟุต x สูง 36 นิ้ว
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 15, วันพุธ
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ทางลาด |
สำรับ | ไม่ลื่นไถล |
รูปแบบสิ้นสุด | ปลายผ้ากันเปื้อน |
ความจุโหลด | 800 ปอนด์ |
วัสดุ | อลูมิเนียม |
น้ำหนักสุทธิ | 28 ปอนด์ |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 4ft |
ความกว้างโดยรวม | 36 " |
ช่วงความสูงของบริการ | 4 ถึง 6 " |
ความสูงราวด้านข้าง | 1-1 / 2 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 16.2 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 124.46 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 96.52 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 15.24 |
รหัส HS | 7610900050 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ความจุโหลด | น้ำหนักสุทธิ | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ความกว้างโดยรวม | ช่วงความสูงของบริการ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
เอทีเอช3636 | 800 ปอนด์ | 21 ปอนด์ | 3ft | 36 " | 3 1/2 ถึง 5 " | ฿14,183 | ||
เอทีเอช4832 | 800 ปอนด์ | 26 ปอนด์ | 4ft | 32 " | 4 ถึง 6 " | ฿14,900 | ||
SL330 | 800 ปอนด์ | 15 ปอนด์ | 3ft | 30 " | 2 ถึง 9 " | ฿10,355 | ||
SFW230 | 800 ปอนด์ | 10 ปอนด์ | 2ft | 30 " | 2 ถึง 6 " | ฿7,994 | ||
SFW330 | 800 ปอนด์ | 15 ปอนด์ | 3ft | 30 " | 2 ถึง 9 " | ฿8,553 | ||
SFW430 | 800 ปอนด์ | 20 ปอนด์ | 4ft | 30 " | 2 ถึง 12 " | ฿12,596 | ||
SFW530 | 800 ปอนด์ | 24 ปอนด์ | 5ft | 30 " | 2 ถึง 14 " | ฿13,782 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.