GRAINGER B29580.016.0050 สกรูเจาะตัวเอง KL #8-18 1/2 นิ้ว 4000PK
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 9, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | สกรูเจาะตัวเอง |
ขนาดจุดเจาะ | #2 |
ประเภทไดรฟ์ | ฟิลลิป |
ขนาดไดร์เวอร์ | #2 |
เสร็จสิ้น | ชุบสังกะสี |
หัวสี | Standard |
หัวหน้า Dia. | 0.364 ถึง 0.384 " |
ความสูงของศีรษะ | 0.088 ถึง 0.102 " |
ประเภทหัว | K-Lath |
ความกว้าง Hex | 0.244 ถึง 0.25 " |
ความยาว | 1 / 2 " |
วัสดุ | กรณีเหล็กชุบแข็ง |
ระบบการวัด | นิ้ว |
ขนาดเกลียว | 8-18 |
ชนิดภาพเขียน | การขุดด้วยตนเอง |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.34 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 15.09 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 18.8 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 22.86 |
รหัส HS | 7318141060 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.