GRAINGER CD-100 รถบรรทุกมือโยก 40 ปอนด์ สีแดง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | โพรเพนกระบอกดอลลี่ |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
ประเภทการจัดการ | เฟรมเดี่ยวแบบต่อเนื่อง |
ความจุโหลด | 100 ปอนด์ |
วัสดุ | เหล็ก |
สูงสุด ถัง Dia. อะเซทิลีน | 15-1 / 2 " |
สูงสุด ถัง Dia. ออกซิเจน | 7" |
ความลึกโดยรวม | 15.5 " |
ความสูงโดยรวม | 44 " |
ความกว้างโดยรวม | 15.5 " |
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ | 7" |
ประเภทล้อ | ของแข็ง |
ความกว้างล้อ | 1" |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 7.98 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 11.43 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 109.22 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 31.75 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.