GRAINGER DRTU55-1209 ถังขนย้าย หัวปิด 55 แกลลอน สีดำ เหล็ก
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ถังขนส่ง |
บุ้งรูเดีย. | 2 "NPT x 3/4" ฟิตติ้ง |
ประเภทปิดบัญชี | หัวแน่น |
การเคลือบผิว | สารยับยั้งสนิม |
สี | Black |
สีปก | ขาว |
วัสดุกลอง | เหล็ก |
วัสดุปะเก็น | ยาง |
วัด | 18/20/18 |
ประเภทหัว | หัวปิด |
ภายใน Dia | 22.5 " |
ความจุโหลด | 733 ปอนด์ |
ความหนาของวัสดุ | 1.2 / 0.9 / 1.2mm |
ภายนอก Dia. | 24 " |
ความสูงโดยรวม | 36 " |
กลุ่มบรรจุภัณฑ์ | I, II และ III ของวัตถุอันตราย |
สภาพคล่องการจัดอันดับของสหประชาชาติ | 1A1 / X1.6 / 300 |
UN Rating แข็ง | 1A1 / X1.2 / 300 |
ปริมาณความจุ | 55 แกลลอน. |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 18 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ประเภทปิดบัญชี | การเคลือบผิว | วัด | ประเภทหัว | ความจุโหลด | ภายนอก Dia. | ความสูงโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5668L | แหวนล็อคคันโยก | - | - | เปิดหัว | 458 ปอนด์ | 23.5 " | 34.25 " | ฿11,940 | ||
DRTL55-1209 | หัวแน่น | อีพ็อกซี่ฟีนอลิก | 18/20/18 | หัวปิด | 733 ปอนด์ | 24 " | 36 " | ฿10,838 | ||
DRTU55-999 | หัวแน่น | สารยับยั้งสนิม | 20/20/20 | หัวปิด | 832 ปอนด์ | 23 " | 34.75 " | ฿10,258 | ||
DRTU55-1212 | หัวแน่น | สารยับยั้งสนิม | 18 | หัวปิด | 824 ปอนด์ | 24 " | 36 " | ฿11,285 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.