GRAINGER 5668L ถังขนส่งแบบเปิดหัว 55 แกลลอน สีดำ
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ถังขนส่ง |
ประเภทปิดบัญชี | แหวนล็อคคันโยก |
สี | Black |
วัสดุกลอง | เหล็ก |
ประเภทหัว | เปิดหัว |
ภายใน Dia | 22.5 " |
การเคลือบภายใน | สารยับยั้งสนิม |
ความจุโหลด | 458 ปอนด์ |
ความหนาของวัสดุ | 0.0032 " |
ภายนอก Dia. | 23.5 " |
ความสูงโดยรวม | 34.25 " |
ปริมาณความจุ | 55 แกลลอน. |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 17.44 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 88.9 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 60.96 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 60.96 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ประเภทปิดบัญชี | การเคลือบผิว | วัด | ประเภทหัว | ความจุโหลด | ภายนอก Dia. | ความสูงโดยรวม | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DRTL55-1209 | หัวแน่น | อีพ็อกซี่ฟีนอลิก | 18/20/18 | หัวปิด | 733 ปอนด์ | 24 " | 36 " | ฿10,838 | ||
DRTU55-999 | หัวแน่น | สารยับยั้งสนิม | 20/20/20 | หัวปิด | 832 ปอนด์ | 23 " | 34.75 " | ฿10,258 | ||
DRTU55-1212 | หัวแน่น | สารยับยั้งสนิม | 18 | หัวปิด | 824 ปอนด์ | 24 " | 36 " | ฿11,285 | ||
DRTU55-1209 | หัวแน่น | สารยับยั้งสนิม | 18/20/18 | หัวปิด | 733 ปอนด์ | 24 " | 36 " | ฿10,470 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.