HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS ทางเข้าหน้าแปลนล็อค 3 เสา 125 / 250V
สไตล์ | รุ่น | วัสดุ | แอมป์ | สี | การกำหนดค่า NEMA | คะแนน NEMA | จำนวนเสา | แรงดันไฟฟ้า | คะแนนแรงดันไฟฟ้า | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | HBL3325C | ไนลอน | 20 | ขาว | ไม่ใช่ NEMA | 4X, 12 | 3 | 125 / 250 VAC | 125 / 250 VAC | ฿2,854 | |
B | HBL3334C | ไนลอน | 30 | ขาว | ไม่ใช่ NEMA | 4X, 12 | 3 | 125 / 250 VAC | 125 / 250 VAC | ฿4,869 | |
C | HBL4586 | เหล็กกล้าไร้สนิม | 15 | Black | L6-15 ป | L6-15 ป | 2 | 250 VAC | V 250 | ฿2,396 |
ล็อคอินเล็ตหน้าแปลน 3 เสา 125 / 250V
Hubbell Wiring Device-Kellems locking flanged inlet เหมาะอย่างยิ่งสำหรับการเชื่อมต่อที่ปลอดภัยกับเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยป้องกันการหลุดของสายไฟโดยไม่ได้ตั้งใจอันเนื่องมาจากการสั่นสะเทือนหรือการเคลื่อนไหวใดๆ ในการก่อสร้างและการใช้งานในภาคอุตสาหกรรม ช่องลมเข้าแบบล็อค 3 ขั้วนี้มีตัวเรือนไนลอนเทอร์โมพลาสติกพร้อมส่วนยึดขั้วต่อโพลีคาร์บอเนตเพื่อให้ทนทานต่อแรงกระแทกและความทนทาน เลือกแล้ว ช่องน้ำเข้าแบบล็อค 2 เสา? มีโครงสร้างเทอร์โมเซตทนความร้อนพร้อมโครงสแตนเลส และทำงานที่ระดับแรงดันไฟฟ้า 250V และพิกัดกระแสไฟ 15A
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- สว่านโรตารี่
- มู่เล่ย์ควบคุมการเคลื่อนไหวที่แม่นยำ
- เครื่องมิลลิ่ง T-Nuts
- เครื่องตัดหัวสปริงเกลอร์
- Coring Bit ดอกเจาะตรงกลาง
- เครื่องมือบำรุงรักษายานยนต์
- ของเหลวในเครื่องจักร
- สำนักงานและรถเข็นแพทย์
- ปั๊มถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงและน้ำมัน
- ทองแดง
- TELEMECANIQUE SENSORS สวิตช์ลูกโซ่ความปลอดภัยของลูกสูบโลหะ
- REES 00662 ซีรี่ส์, ปุ่มกดลูกสูบ
- RUB VALVES S.51 ซีรี่ส์บอลวาล์ว
- DAYTON เครื่องช่วยหายใจแรงโน้มถ่วง
- MAIN FILTER INC. ตัวกรองการหมุน SP15 ซีรี่ส์
- VERMONT GAGE Plus Steel Class ZZ พินเกจมาตรฐาน, ชุดเมตริก
- KERN AND SOHN เครื่องชั่งแพลตฟอร์มซีรีส์ SFB-M
- DAYTON เครื่องขัดดิสก์
- LOVEJOY ตัวยึดป้องกันการสั่นสะเทือน RunRight, ประเภท RAV D
- MASTER LOCK เหล็กเคลือบพร้อมฝาครอบตัวถัง SS กุญแจแม่กุญแจแบบต่างๆ