Hubbell Wiring Device-kellems Hbl3325c | ทางเข้าหน้าแปลน, 20a, 125/250v, 3 ขั้ว 3 สาย ไม่ต่อสายดิน, สีขาว | 3d107 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3325C Flanged Inlet, 20A, 125 / 250V, 3-Pole, 3-Wire Non-Grounding, White | AC8PYG 3D107

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3325C ทางเข้าหน้าแปลน 20A 125/250V 3 ขั้ว 3 สาย ไม่มีสายดิน สีขาว

In Stock
รายการ: AC8PYG รุ่น: HBL3325Cข้ามอ้างอิง: 3D107
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
฿2,854 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นขาเข้าหน้าแปลน
แอมป์20
สีขาว
การเชื่อมต่อย้อนกลับขั้วสกรูแบบมีสาย
คะแนนปัจจุบัน20
เส้นผ่านศูนย์กลางคริสตศักราชย้อนกลับขั้วสกรูแบบมีสาย
ความเป็นฉนวนทนต่อขั้นต่ำ 2,000V
เกรดด้านอุตสาหกรรม
ความสูง1.93 "
ฉนวนกันความร้อนร่างกายหุ้มฉนวน
อัตราส่วน IP44
ความยาว2.88 "
วัสดุไนลอน
การติดสกรูยึด
ประเภทการติดตั้งFlush Mount
การกำหนดค่า NEMAไม่ใช่ NEMA
คะแนน NEMA4X, 12
จำนวนเสา3
จำนวนสายไฟ3 สาย
อุณหภูมิในการใช้งานต่อเนื่องสูงสุด 75 องศา C และต่ำสุด -40 องศา C ไม่มีผลกระทบ
ระยะเฟส
อุณหภูมิ คะแนนต่อเนื่องสูงสุด: 75 องศา ค; ขั้นต่ำต่อเนื่อง: -40 องศา C ที่ไม่มีผลกระทบ -25 องศา กับผลกระทบ
ชนิดภาพเขียนไม่หุ้ม
UPC783585039794
แรงดันไฟฟ้า125 / 250 VAC
คะแนนแรงดันไฟฟ้า125 / 250 VAC
วัตต์W 5000
ความกว้าง2.88 "
ขนาดสายไฟ# 16 AWG ถึง # 10 AWG
ประเภทลวดStandard

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.18
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)7.37
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.37
รหัส HS8536698000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: With Cover

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุแอมป์สีการกำหนดค่า NEMAคะแนน NEMAจำนวนเสาแรงดันไฟฟ้าคะแนนแรงดันไฟฟ้าราคา
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3334C Flanged Inlet, 30A, 125 / 250V, 3-Pole, 3-Wire Non Grounding, Screw Terminal | AC8PYM 3D112 HBL3334Cไนลอน30ขาวไม่ใช่ NEMA4X, 123125 / 250 VAC125 / 250 VAC฿4,869
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4586 Flanged Inlet, 15A, 250V, 2-Pole, 3-Wire Grounding, ขั้วต่อสกรู | AC8QMC 3D785 HBL4586เหล็กกล้าไร้สนิม15BlackL6-15 ปL6-15 ป2250 VACV 250฿2,396

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3325C ทางเข้าหน้าแปลน 20A 125/250V 3 ขั้ว 3 สาย ไม่มีสายดิน สีขาว
฿2,854 / หน่วย