Hubbell Wiring Device-kellems Hbl4586 | ทางเข้าแบบมีหน้าแปลน, 15a, 250v, 2 ขั้ว, สายดิน 3 สาย, ขั้วต่อแบบสกรู | 3d785 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4586 Flanged Inlet, 15A, 250V, 2-Pole, 3-Wire Grounding, ขั้วต่อสกรู | AC8QMC 3D785

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4586 ทางเข้าหน้าแปลน, 15A, 250V, 2 ขั้ว, 3 สายดิน, ขั้วต่อสกรู

In Stock
รายการ: AC8QMC รุ่น: HBL4586ข้ามอ้างอิง: 3D785
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
฿2,396 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นขาเข้าหน้าแปลน
แอมป์15
สีBlack
การเชื่อมต่อขั้วต่อสกรู
คะแนนปัจจุบัน15
เส้นผ่านศูนย์กลางคริสตศักราชขั้วต่อสกรู
ความเป็นฉนวนทนต่อขั้นต่ำ 2,000V
เกรดด้านอุตสาหกรรม
ความสูง1.09 "
HP2
ฉนวนกันความร้อนร่างกายหุ้มฉนวน
อัตราส่วน IP20
ความยาว2.31 "
วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม
การติดสกรูยึด
ประเภทการติดตั้งFlush Mount
การกำหนดค่า NEMAL6-15 ป
คะแนน NEMAL6-15 ป
จำนวนเสา2
จำนวนสายไฟ3 สาย
อุณหภูมิในการใช้งานต่อเนื่องสูงสุด 75 องศา C และต่ำสุด -40 องศา C ไม่มีผลกระทบ
ระยะเฟส
อุณหภูมิ คะแนนต่อเนื่องสูงสุด: 75 องศา ค; ขั้นต่ำต่อเนื่อง: -40 องศา C ที่ไม่มีผลกระทบ -25 องศา กับผลกระทบ
ชนิดภาพเขียนไม่หุ้ม
UPC783585236704
แรงดันไฟฟ้า250 VAC
คะแนนแรงดันไฟฟ้าV 250
วัตต์W 3750
ความกว้าง1.75 "
ขนาดสายไฟ# 18 AWG ถึง # 10 AWG
ประเภทลวดStandard

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.2
ความสูงของเรือ (ซม.)3.81
ความยาวเรือ (ซม.)6.35
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.1
รหัส HS8536698000
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

รายละเอียดสินค้า:

  • คุณสมบัติพิเศษ: With Stainless Steel Plate

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นวัสดุแอมป์สีการกำหนดค่า NEMAคะแนน NEMAจำนวนเสาแรงดันไฟฟ้าคะแนนแรงดันไฟฟ้าราคา
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3325C Flanged Inlet, 20A, 125 / 250V, 3-Pole, 3-Wire Non-Grounding, White | AC8PYG 3D107 HBL3325Cไนลอน20ขาวไม่ใช่ NEMA4X, 123125 / 250 VAC125 / 250 VAC฿2,854
HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL3334C Flanged Inlet, 30A, 125 / 250V, 3-Pole, 3-Wire Non Grounding, Screw Terminal | AC8PYM 3D112 HBL3334Cไนลอน30ขาวไม่ใช่ NEMA4X, 123125 / 250 VAC125 / 250 VAC฿4,869

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS HBL4586 ทางเข้าหน้าแปลน, 15A, 250V, 2 ขั้ว, 3 สายดิน, ขั้วต่อสกรู
฿2,396 / หน่วย