GRAINGER DY-87 เก้าอี้ซ้อน Dolly 28x18-1/2x26
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 10, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | เก้าอี้ซ้อน Dolly |
ล้อ Dia. | 4" |
วัสดุล้อ | ยางแข็ง |
ประเภทล้อ | (4) หมุน |
ความกว้างของล้อ | 1.25 " |
เสร็จสิ้น | ผงเคลือบผิว |
สีกรอบ | เงิน |
วัสดุกรอบ | เหล็ก |
รวมด้ามจับ | ไม่ |
ถือ | 35 |
ความจุโหลด | 350 ปอนด์ |
ความสูงโดยรวม | 26 " |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 28 " |
ความกว้างโดยรวม | 18.5 " |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 8.81 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 80.52 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 73.66 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 49.28 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | TW |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.