E310-125-05 | Dc Electrode ท่อ 5 ปอนด์ 1/8 นิ้ว Dia. | 30xn50 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GRAINGER E310-125-05 Dc Electrode 5 Lb Tube เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/8 นิ้ว | AF9ZJT 30XN50

GRAINGER E310-125-05 Dc อิเล็กโทรด ท่อ 5 ปอนด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/8 นิ้ว

In Stock
รายการ: AF9ZJT รุ่น: E310-125-05ข้ามอ้างอิง: 30XN50
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
฿4,321 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นอิเล็กโทรด DC
การจัดประเภท AWSE310
ขนาดตู้คอนเทนเนอร์5 ปอนด์
ประเภทคอนเทนเนอร์หลอด
เส้นผ่าศูนย์กลาง1 / 8 "
ความยาว14 "
วัสดุเหล็กกล้าไร้สนิม
ความต้านแรงดึง80,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 2.35
ความสูงของเรือ (ซม.)5.84
ความยาวเรือ (ซม.)35.56
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.84
รหัส HS8311100000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นขนาดตู้คอนเทนเนอร์เส้นผ่าศูนย์กลางความยาวความต้านแรงดึงราคา
GRINGER E309L-116-05 Dc อิเล็กโทรด ท่อ 5 ปอนด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/16 นิ้ว | AF9ZJR 30XN49 E309L-116-055 ปอนด์1 / 16 "14 "75,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿4,100
GRAINGER E310-332-05 Dc Electrode 5 Lb Tube เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/32 นิ้ว | AF9ZJU 30XN51 E310-332-055 ปอนด์3 / 32 "14 "80,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿4,456
GRAINGER E310-532-05 Dc Electrode 5 Lb Tube เส้นผ่านศูนย์กลาง 5/32 นิ้ว | AF9ZJV 30XN52 E310-532-055 ปอนด์5 / 32 "14 "80,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿4,321
GRAINGER E312-125-05 Dc Electrode 5 Lb Tube เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/8 นิ้ว | AF9ZJW 30XN53 E312-125-055 ปอนด์1 / 8 "14 "95,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿3,427
GRAINGER E312-332-05 Dc Electrode 5 Lb Tube เส้นผ่านศูนย์กลาง 3/32 นิ้ว | AF9ZJX 30XN54 E312-332-055 ปอนด์3 / 32 "14 "95,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿3,890
GRAINGER E312-532-05 Dc Electrode 5 Lb Tube เส้นผ่านศูนย์กลาง 5/32 นิ้ว | AF9ZJY 30XN55 E312-532-055 ปอนด์5 / 32 "14 "95,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿3,427
GRAINGER E316L-116-01 Dc Electrode 1 Lb Tube เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/16 นิ้ว | AF9ZJZ 30XN56 E316L-116-011 ปอนด์1 / 16 "14 "70,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว฿1,081

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GRAINGER E310-125-05 Dc อิเล็กโทรด ท่อ 5 ปอนด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 1/8 นิ้ว
฿4,321 / หน่วย