GRAINGER E310-532-05 Dc อิเล็กโทรด ท่อ 5 ปอนด์ เส้นผ่านศูนย์กลาง 5/32 นิ้ว
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 3, วันศุกร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | อิเล็กโทรด DC |
การจัดประเภท AWS | E310 |
ขนาดตู้คอนเทนเนอร์ | 5 ปอนด์ |
ประเภทคอนเทนเนอร์ | หลอด |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 5 / 32 " |
ความยาว | 14 " |
วัสดุ | เหล็กกล้าไร้สนิม |
ความต้านแรงดึง | 80,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 22.5 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 5.08 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 35.56 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 5.08 |
รหัส HS | 8311100000 |
รุ่น | ขนาดตู้คอนเทนเนอร์ | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความยาว | ความต้านแรงดึง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|
E309L-116-05 | 5 ปอนด์ | 1 / 16 " | 14 " | 75,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿4,100 | |
E310-125-05 | 5 ปอนด์ | 1 / 8 " | 14 " | 80,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿4,321 | |
E310-332-05 | 5 ปอนด์ | 3 / 32 " | 14 " | 80,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿4,456 | |
E312-125-05 | 5 ปอนด์ | 1 / 8 " | 14 " | 95,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿3,427 | |
E312-332-05 | 5 ปอนด์ | 3 / 32 " | 14 " | 95,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿3,890 | |
E312-532-05 | 5 ปอนด์ | 5 / 32 " | 14 " | 95,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿3,427 | |
E316L-116-01 | 1 ปอนด์ | 1 / 16 " | 14 " | 70,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿1,081 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.