GRAINGER E6010-125-50 ลวดเชื่อม 1/8 นิ้ว เส้นผ่านศูนย์กลาง 50 ปอนด์
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ลวดเชื่อม |
การจัดประเภท AWS | E6010 |
ขนาดตู้คอนเทนเนอร์ | 50 ปอนด์ |
ประเภทคอนเทนเนอร์ | สามารถ |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 1 / 8 " |
ความยาว | 14 " |
วัสดุ | เหล็กกล้าคาร์บอน |
ความต้านแรงดึง | 60,000 PSI |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 23.09 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 5.08 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 96.52 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 7.62 |
รหัส HS | 8311100000 |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ขนาดตู้คอนเทนเนอร์ | ประเภทคอนเทนเนอร์ | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ความยาว | วัสดุ | ความต้านแรงดึง | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
E7014-564-40 | 40 ปอนด์ | กล่องกระดาษ | 5 / 64 " | 14 " | เหล็กกล้าคาร์บอน | 70,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿7,073 | ||
E7018-125-01 | 1 ปอนด์ | หลอด | 1 / 8 " | 14 " | เหล็กกล้าคาร์บอน | 70,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿334 | ||
E7018-125-05 ป | 5 ปอนด์ | หลอด | 1 / 8 " | 14 " | เหล็กกล้าคาร์บอน | 70,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿1,001 | ||
E7018-316-50 | 50 ปอนด์ | สามารถ | 3 / 16 " | 14 " | เหล็กกล้าคาร์บอน | 70,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿9,505 | ||
E7018-332-01 | 1 ปอนด์ | หลอด | 3 / 32 " | 14 " | เหล็กกล้าคาร์บอน | 70,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿339 | ||
E7018-332-05 ป | 5 ปอนด์ | หลอด | 3 / 32 " | 14 " | เหล็กกล้าคาร์บอน | 70,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿1,026 | ||
E7018-532-01 | 1 ปอนด์ | หลอด | 5 / 32 " | 14 " | เหล็กกล้าคาร์บอน | 70,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว | ฿334 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.