GRAINGER ENP308233664-50 ยางขอบ Neoprene สไตล์ C 50 ฟุต
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ขอบยาง |
สนับสนุนประเภท | ไม่ติดกาว |
สี | Black |
ความลึกของร่อง | 23 / 32 " |
ความกว้างของร่อง | 1 / 8 " |
ความยาว | 50ft |
วัสดุ | Neoprene |
แม็กซ์ ชั่วคราว | องศา 160 |
นาที. อุณหภูมิ คะแนน | -40 |
ความสูงโดยรวม | 1" |
ความกว้างโดยรวม | 9 / 16 " |
สไตล์ | C |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 5.6 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 5.08 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 33.02 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 33.02 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
รุ่น | ความกว้างของร่อง | ความยาว | ความสูงโดยรวม | ความกว้างโดยรวม | สไตล์ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ENP102281232-10 | 1 / 32 " | 10ft | 1 / 2 " | 3 / 16 " | A | ฿523 | |
ENP102281232-25 | 1 / 32 " | 25ft | 1 / 2 " | 3 / 16 " | A | ฿1,356 | |
ENP102281232-50 | 1 / 32 " | 50ft | 1 / 2 " | 3 / 16 " | A | ฿2,858 | |
ENP104081216-10 | 1 / 16 " | 10ft | 1 / 4 " | 3 / 16 " | A | ฿577 | |
ENP104081216-25 | 1 / 16 " | 25ft | 1 / 4 " | 3 / 16 " | A | ฿1,586 | |
ENP108161620-10 | 1 / 8 " | 10ft | 5 / 16 " | 1 / 4 " | A | ฿472 | |
ENP108161620-25 | 1 / 8 " | 25ft | 5 / 16 " | 1 / 4 " | A | ฿1,269 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.