GRAINGER G15-TRFE-2.0-3 Rod Stock 3 Feet เสร็จแล้ว
รับโดย อาจ 16, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 16, วันพฤหัสบดี
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ร็อดสต็อก |
สี | ขาว |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 2" |
เส้นผ่าศูนย์กลางความอดทน | +/- 0.120 " |
แรงกระแทก (ปอนด์) | 3 |
ความยาว | 3ft |
ความอดทนความยาว | +/- 0.250 " |
วัสดุ | PTFE |
แม็กซ์ ชั่วคราว | องศา 500 |
นาที. อุณหภูมิ คะแนน | -328 |
ความต้านแรงดึง | 4350 |
ชนิดภาพเขียน | สิ้นสุดแล้ว |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 6.12 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 5.08 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 91.44 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 5.08 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | IT |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | เส้นผ่าศูนย์กลาง | เส้นผ่าศูนย์กลางความอดทน | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|
G15-TRFE-1.0-3 | 1" | +/- 0.034 " | ฿6,794 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.