Hci503103250na-050t | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด 5 5/16-18x3-1/4, 50แพ็ก | 46f542 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GRAINGER HCI503103250NA-050T สกรูหกเหลี่ยม เกรด 5 5/16-18X3-1/4, 50PK | AG6RXD 46F542

GRAINGER HCI503103250NA-050T สกรูหัวหกเหลี่ยม เกรด 5 5/16-18X3-1/4, 50PK

In Stock
รายการ: AG6RXD รุ่น: HCI503103250NA-050Tอ้างไขว้: 46F542
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
฿1,886 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูหัวหกเหลี่ยม
Dia./ ขนาดเกลียว5 / 16 "-18
เสร็จสิ้นสังกะสี
เกรด5
ความสูงของศีรษะ13 / 64 "
ประเภทหัวแม่มด
ความกว้างหัว1 / 2 "
ความยาวใต้ศีรษะ3.25 "
วัสดุเหล็กกล้าคาร์บอน
นาที. ความยาวของด้าย7 / 8 "
ความแข็ง RockwellC25 ถึง C34
ความต้านแรงดึง120,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว1.25 "
สไตล์เธรดเธรดบางส่วน
ประเภทด้ายUNC (หยาบ)

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.7
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)17.78
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS7318158045

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GRAINGER HCI503103250NA-050T สกรูหัวหกเหลี่ยม เกรด 5 5/16-18X3-1/4, 50PK
฿1,886 / แพ็ค