Hci505602750na-025t | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด 5 9/16-12x2-3/4, 10แพ็ก | 46f549 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GRAINGER HCI505602750NA-025T สกรูหกเหลี่ยม เกรด 5 9/16-12X2-3/4, 10PK | AG6RXJ 46F549

GRAINGER HCI505602750NA-025T สกรูหัวหกเหลี่ยม เกรด 5 9/16-12X2-3/4, 10PK

In Stock
รายการ: AG6RXJ รุ่น: HCI505602750NA-025Tอ้างไขว้: 46F549
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
฿17,824 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูหัวหกเหลี่ยม
Dia./ ขนาดเกลียว9 / 16 "-12
เสร็จสิ้นสังกะสี
เกรด5
ความสูงของศีรษะ23 / 64 "
ประเภทหัวแม่มด
ความกว้างหัว13 / 16 "
ความยาวใต้ศีรษะ2.75 "
วัสดุเหล็กกล้าคาร์บอน
นาที. ความยาวของด้าย1-3 / 8 "
ความแข็ง RockwellC25 ถึง C34
ความต้านแรงดึง120,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว1.25 "
สไตล์เธรดเธรดบางส่วน
ประเภทด้ายUNC (หยาบ)

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.99
ความสูงของเรือ (ซม.)4.83
ความยาวเรือ (ซม.)10.16
ความกว้างของเรือ (ซม.)8.89
รหัส HS7318158045

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GRAINGER HCI505602750NA-025T สกรูหัวหกเหลี่ยม เกรด 5 9/16-12X2-3/4, 10PK
฿17,824 / แพ็ค