HUBBELL WIRING DEVICE-KELLEMS RR15EBK เต้ารับสองทาง, 15A, 125V, สีดำ
รายการ: CE6RQW
รุ่น: RR15EBK
ขอรับใบเสนอราคา
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ที่รองรับ |
สี | Black |
การเชื่อมต่อ | แปดรูลวดกด |
คะแนนปัจจุบัน | 15 |
เส้นผ่านศูนย์กลางคริสตศักราช | แปดรูลวดกด |
วัสดุ | เทอร์โม |
การติด | สกรูยึด |
คะแนน NEMA | 5-15R |
จำนวนเสา | 2 |
จำนวนสายไฟ | สายดิน 3 สาย |
ระยะ | เฟส |
คะแนนแรงดันไฟฟ้า | 125 VAC |
วัตต์ | 1875 |
ขนาดสายไฟ | # 14 AWG ถึง # 12 AWG |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.