Grainger Hrp-poa 50g ลูกล้อปรับระดับแบบหมุนได้ | 454n57 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GRAINGER HRP-POA 50G ลูกล้อปรับระดับ เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ 2 นิ้ว เฟรมอะลูมิเนียม | CD2JGC 454N57

GRAINGER HRP-POA 50G ลูกล้อจานปรับระดับ, เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ 2 นิ้ว, เฟรมอะลูมิเนียม

In Stock
รายการ: CD2JGC รุ่น: HRP-POA 50Gอ้างไขว้: 454N57
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
฿6,546 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นล้อปรับระดับ
การปรับthumbwheel
ประเภทเบรกด้านข้าง Thumbscrew
รวมเบรคล้อไม่
ช่วงพิกัดโหลดล้องานเบา - ปานกลาง
อุณหภูมิของล้อ ช่วงที่มีจำหน่ายใช่
ประเภทล้อหมุน
วัสดุล้อเลื่อนไนลอน
สีหลักBlack
วัสดุหลักไนลอน
เสร็จสิ้นเฟรมผงเคลือบผิว
วัสดุกรอบอลูมิเนียมหล่อ
รูปแบบรูD
ภายในระยะห่างของสลักเกลียว2-9/32" x 2-9/32"
โหลดคะแนน550 ปอนด์
การติดตั้ง Bolt Dia1 / 4 "
ประเภทการติดตั้งจาน
การไม่ทำเครื่องหมายใช่
ระยะห่างของรูสลักด้านนอก2-9/32" x 2-9/32"
ความสูงโดยรวม3 5 / 16 "
วัสดุแผ่นยาง
ขนาดแผ่น2-7/8" x 2-7/8"
ความหนาของแผ่น9 / 64 "
ร่องน้ำบอลเดี่ยว
ประเภทก้านไม่รวมก้าน / จาน
ระบบการวัดนิ้ว
ขนาดเกลียวM8
ตลับลูกปืนล้อที่ราบ
สีล้อBlack
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ1 31 / 32 "
ความกว้างล้อ15 / 16 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.7

รายละเอียดสินค้า:

  • ลูกล้อเอนกประสงค์ที่มีโครงอลูมิเนียมและล้อไนลอนเพื่อทนต่อแรงกระแทก เหมาะสำหรับใช้กับเฟอร์นิเจอร์ตู้หยอดเหรียญเวิร์คสเตชั่นและจอแสดงผลค้าปลีก
  • อำนวยความสะดวกในการเปลี่ยนตำแหน่งอุปกรณ์ได้ง่ายและลดเวลาหยุดการติดตั้ง
  • มาพร้อมกับแผ่นด้านบนที่ขันเข้ากับก้นอุปกรณ์ได้ง่าย และแผ่นปรับระดับเมื่อยกขึ้นช่วยให้ลูกล้อหมุนได้
  • การออกแบบลูกล้อหมุนที่สามารถหมุนได้ถึง 360 องศาเพื่อเปลี่ยนทิศทางของอุปกรณ์ขณะกลิ้ง

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการติดตั้ง Bolt Diaประเภทเบรกรวมเบรคล้อประเภทการติดตั้งการไม่ทำเครื่องหมายระยะห่างของรูสลักด้านนอกความสูงโดยรวมขนาดแผ่นราคา
GRAINGER WMS-60S ลูกล้อปรับระดับไนล่อน 2 นิ้ว 1100 ปอนด์ | AH4JLU 34RU47 WMS-60S1 / 2 "ที่เหยียบใช่สลักเกลียวไม่ไม่มีจาน3 5 / 16 "1-3/16" x 1-3/16"฿16,872
GRAINGER HRIG-POA 63G ลูกล้อปรับระดับ, รูน๊อต 2-1/2 นิ้ว, อัตราการโหลด 1100 ปอนด์ | CD2JGD 454N58 HRIG-POA 63 กรัม13 / 32 "ด้านข้าง Thumbscrewไม่สลักเกลียวใช่-4 3 / 32 "-฿9,076

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GRAINGER HRP-POA 50G ลูกล้อจานปรับระดับ, เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ 2 นิ้ว, เฟรมอะลูมิเนียม
฿6,546 / หน่วย