Wms-60s | ลูกล้อปรับระดับไนล่อน 2 นิ้ว 1100 ปอนด์ | 34ru47 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GRAINGER WMS-60S ลูกล้อปรับระดับไนล่อน 2 นิ้ว 1100 ปอนด์ | AH4JLU 34RU47

GRAINGER WMS-60S ลูกล้อปรับระดับไนล่อน 2 นิ้ว 1100 ปอนด์

In Stock
รายการ: AH4JLU รุ่น: WMS-60Sอ้างอิงข้าม: 34RU47
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
฿16,872 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นล้อปรับระดับ
การปรับthumbwheel
ประเภทเบรกที่เหยียบ
รวมเบรคล้อใช่
ช่วงพิกัดโหลดล้องานเบา - ปานกลาง
อุณหภูมิของล้อ ช่วงที่มีจำหน่ายใช่
ประเภทล้อหมุน
วัสดุล้อเลื่อนไนลอน
สีหลักBlack
วัสดุหลักไนลอน
เสร็จสิ้นเฟรมโดยธรรมชาติ
วัสดุกรอบเหล็กกล้าไร้สนิม
ภายในระยะห่างของสลักเกลียวไม่มีจาน
โหลดคะแนน1100 ปอนด์
การติดตั้ง Bolt Dia1 / 2 "
ประเภทการติดตั้งสลักเกลียว
การไม่ทำเครื่องหมายไม่
ระยะห่างของรูสลักด้านนอกไม่มีจาน
ความสูงโดยรวม3 5 / 16 "
ขนาดแผ่น1-3/16" x 1-3/16"
ความหนาของแผ่น5 / 16 "
ร่องน้ำบอลคู่
ล้อสำรองMfr. เลขที่ WMW60
ก้าน Dia1 / 2 "
ลำต้นยาว1.25 "
ประเภทก้านรูสลักเกลียว
ขนาดเกลียวM12
ตลับลูกปืนล้อที่ราบ
สีล้อBlack
เส้นผ่าศูนย์กลางล้อ2"
ความกว้างล้อ1"

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.34
ความสูงของเรือ (ซม.)8.26
ความยาวเรือ (ซม.)9.88
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.32
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าKR

รายละเอียดสินค้า:

  • อุณหภูมิของล้อ ช่วง: 14 องศาถึง 194 องศา F

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นการติดตั้ง Bolt Diaประเภทเบรกรวมเบรคล้อประเภทการติดตั้งการไม่ทำเครื่องหมายระยะห่างของรูสลักด้านนอกความสูงโดยรวมขนาดแผ่นราคา
GRAINGER HRP-POA 50G ลูกล้อปรับระดับ เส้นผ่านศูนย์กลางล้อ 2 นิ้ว เฟรมอะลูมิเนียม | CD2JGC 454N57 HRP-POA 50ก1 / 4 "ด้านข้าง Thumbscrewไม่จานใช่2-9/32" x 2-9/32"3 5 / 16 "2-7/8" x 2-7/8"฿6,546
GRAINGER HRIG-POA 63G ลูกล้อปรับระดับ, รูน๊อต 2-1/2 นิ้ว, อัตราการโหลด 1100 ปอนด์ | CD2JGD 454N58 HRIG-POA 63 กรัม13 / 32 "ด้านข้าง Thumbscrewไม่สลักเกลียวใช่-4 3 / 32 "-฿9,076

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GRAINGER WMS-60S ลูกล้อปรับระดับไนล่อน 2 นิ้ว 1100 ปอนด์
฿16,872 / หน่วย