จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GRAINGER M24660.080.0045 Machine Screw Pan M8 X 1.25 X 45 Length, 25PK | AG2KQX 31KH77

GRAINGER M24660.080.0045 สกรูพานเครื่อง M8 X 1.25 X 45 ความยาว 25PK

In Stock
รายการ: AG2KQX รุ่น: M24660.080.0045ข้ามอ้างอิง: 31KH77

รับโดย อาจ 17, วันศุกร์

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿283 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูเครื่อง
ประเภทไดรฟ์ฟิลลิป
ขนาดไดร์เวอร์#4
เสร็จสิ้นชุบสังกะสี
หัวหน้า Dia.16mm
ความสูงของศีรษะ6mm
ประเภทหัวชีสยก
ความยาว45mm
วัสดุเหล็ก
ความแข็ง RockwellHRB67 ถึง HRB99
ระบบการวัดเมตริก
ความต้านแรงดึง58015 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดเกลียวM8 x 1.25

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.55
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)14.48
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.86
รหัส HS7318156080

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GRAINGER M24660.080.0045 สกรูพานเครื่อง M8 X 1.25 X 45 ความยาว 25PK
฿283 / แพ็ค