ข้อต่อแบบยืดหยุ่น TB WOODS A5
สไตล์ | รุ่น | สูงสุด เบื่อ | ขนาดข้อต่อ | มิติ A | แม็กซ์ ขนาด @ 1200 RPM | แม็กซ์ ขนาด @ 1500 RPM | แม็กซ์ ขนาด @ 1800 RPM | แม็กซ์ ขนาด @ 600 RPM | แม็กซ์ ขนาด @ 750 RPM | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | A505 | 0.88 ", 1.19" | 5 | 2.65 " | 62 " | 56 " | 51 " | 87 " | 78 " | RFQ
|
A | A510 | 1 1/4" , 1.63" | 10 | 3.19 " | 76 " | 69 " | 62 " | 107 " | 96 " | RFQ
|
A | A515 | 1 3/4" , 1.38" | 15 | 3.65 " | 79 " | 71 " | 64 " | 111 " | 99 " | RFQ
|
A | A520 | 1.69 ", 2.13" | 20 | 4.08 " | 90 " | 81 " | 73 " | 126 " | 113 " | RFQ
|
A | A525 | 2 ", 2.56" | 25 | 4.95 " | 97 " | 87 " | 79 " | 137 " | 122 " | RFQ
|
A | A530 | 2.38 ", 2.88" | 30 | 5.63 " | 102 " | 94 " | 85 " | 147 " | 132 " | RFQ
|
A | A535 | 2.94" , 3 3/4" | 35 | 6.63 " | 119 " | 107 " | 97 " | 168 " | 150 " | RFQ
|
ข้อต่องอแบบฟอร์ม A5
ข้อต่อ A5 Form-Flex ของ TB Wood ได้รับการออกแบบมาสำหรับการส่งแรงบิดในขณะที่ชดเชยการจัดแนวแนวแกนเชิงมุมและแนวขนานระหว่างเพลาที่เชื่อมต่อกันสองอัน ข้อต่อที่ติดตั้งง่ายเหล่านี้ช่วยปกป้องอุปกรณ์จากการกระแทกการสั่นสะเทือนและการจัดแนวที่ไม่ตรงแนวและใช้กันอย่างแพร่หลายในแอพพลิเคชั่นไดรฟ์พัดลมระบายความร้อน ข้อต่อโลหะเหล่านี้มีฟันเฟืองเป็นศูนย์และมีความตึงของแรงบิดสูงและเหมาะอย่างยิ่งสำหรับงานพิมพ์และระบบกำหนดตำแหน่ง ข้อต่อแบบยืดหยุ่น A5 Series ของแบรนด์มีให้เลือก 0.48, 1.27, 3.49, 6.03 และ 18 HP ที่ 100 รอบต่อนาที เลือกจากข้อต่อเฟล็กซ์ของ TB Wood หลากหลายขนาดในขนาด 5, 10, 20, 25 และ 35 Raptor Supplies.
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- เครื่องตัดคาร์ไบด์
- มาตรวัดความเร็ว
- เครื่องเป่าลมป้องกันประกายไฟ
- ตัวกรอง / หน่วยงานกำกับดูแล
- อุปกรณ์เสริมเครื่องปรับอากาศในตู้
- การป่าไม้
- การเคลื่อนที่ของอากาศ
- อุปกรณ์ป้องกันดวงตาและอุปกรณ์เสริม
- ปืนความร้อนและอุปกรณ์เสริม
- การทดสอบยางมะตอย
- SPEEDAIRE สวิตช์ NPN ประกบ
- SALSBURY INDUSTRIES กล่องเก็บแท่น
- 3M E5020 ซีรี่ส์ดอกกัดปลายคาร์ไบด์ทรงเหลี่ยม
- BUSSMANN DIN ฟิวส์ลิงค์
- BANJO FITTINGS อะแดปเตอร์วาล์วตัวผู้
- SUPER-STRUT C789 Series ฉนวนป้องกันฉนวน
- ANVIL 90 องศา ลดข้อศอก สีดำ
- Cementex USA ประแจวัดแรงบิด 30 ถึง 150 ฟุต ปอนด์
- Cementex USA กางเกงเลกกิ้ง 40 แคล
- DAYTON ลิมิตสวิตช์