TB WOODS A525 A5 Form Flex Coupling, ขนาด 25, 3800 ปอนด์-นิ้ว แรงบิด
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ข้อต่อที่ยืดหยุ่น |
มุมไม่ตรงแนว | 1 องศา |
ขนาดข้อต่อ | 25 |
มิติ A | 4.95 " |
มิติ F | 1.62 " |
มิติ G | 0.45 " |
ขนาด H | 2.8 " |
ฟรี End Float +/- | 0.06 " |
อัตรา HP ที่ 100 รอบต่อนาที | ฮิตแรงม้า |
ความเฉื่อยที่ D Min | 42.07 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต |
สูงสุด เบื่อ | 2 ", 2.56" |
แม็กซ์ ขนาด @ 1200 RPM | 97 " |
แม็กซ์ ขนาด @ 1500 RPM | 87 " |
แม็กซ์ ขนาด @ 1800 RPM | 79 " |
แม็กซ์ ขนาด @ 600 RPM | 137 " |
แม็กซ์ ขนาด @ 750 RPM | 122 " |
แม็กซ์ ขนาด @ 900 RPM | 112 " |
แรงบิด O / L สูงสุด | 7600 ปอนด์.-นิ้ว. |
ประเภทสินค้า | A5 |
แรงบิดสูงสุด | 3800 ปอนด์.-นิ้ว. |
รุ่น | สูงสุด เบื่อ | ขนาดข้อต่อ | มิติ A | แม็กซ์ ขนาด @ 1200 RPM | แม็กซ์ ขนาด @ 1500 RPM | แม็กซ์ ขนาด @ 1800 RPM | แม็กซ์ ขนาด @ 600 RPM | แม็กซ์ ขนาด @ 750 RPM | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A505 | 0.88 ", 1.19" | 5 | 2.65 " | 62 " | 56 " | 51 " | 87 " | 78 " | - | RFQ
|
A510 | 1 1/4" , 1.63" | 10 | 3.19 " | 76 " | 69 " | 62 " | 107 " | 96 " | - | RFQ
|
A515 | 1 3/4" , 1.38" | 15 | 3.65 " | 79 " | 71 " | 64 " | 111 " | 99 " | - | RFQ
|
A520 | 1.69 ", 2.13" | 20 | 4.08 " | 90 " | 81 " | 73 " | 126 " | 113 " | - | RFQ
|
A530 | 2.38 ", 2.88" | 30 | 5.63 " | 102 " | 94 " | 85 " | 147 " | 132 " | - | RFQ
|
A535 | 2.94" , 3 3/4" | 35 | 6.63 " | 119 " | 107 " | 97 " | 168 " | 150 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.