TB WOODS A515 A5 Form Flex Coupling, ขนาด 15, 1575 ปอนด์-นิ้ว แรงบิด
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | ข้อต่อที่ยืดหยุ่น |
มุมไม่ตรงแนว | 1 องศา |
ขนาดข้อต่อ | 15 |
มิติ A | 3.65 " |
มิติ F | 1.13 " |
มิติ G | 0.32 " |
ขนาด H | 2" |
ฟรี End Float +/- | 0.042 " |
อัตรา HP ที่ 100 รอบต่อนาที | ฮิตแรงม้า |
ความเฉื่อยที่ D Min | 9.36 ปอนด์.-ตร.ม. ฟุต |
สูงสุด การจัดแนวไม่ตรงเชิงมุม | 1 องศา / แพ็คดิสก์ |
สูงสุด เบื่อ | 1 3/4" , 1.38" |
แม็กซ์ ขนาด @ 1200 RPM | 79 " |
แม็กซ์ ขนาด @ 1500 RPM | 71 " |
แม็กซ์ ขนาด @ 1800 RPM | 64 " |
แม็กซ์ ขนาด @ 600 RPM | 111 " |
แม็กซ์ ขนาด @ 750 RPM | 99 " |
แม็กซ์ ขนาด @ 900 RPM | 91 " |
สูงสุด แรงบิดเอาต์พุต | 3150 ปอนด์ใน |
แรงบิด O / L สูงสุด | 3150 ปอนด์.-นิ้ว. |
ประเภทสินค้า | A5 |
แรงบิดสูงสุด | 1575 ปอนด์.-นิ้ว. |
รุ่น | สูงสุด เบื่อ | ขนาดข้อต่อ | มิติ A | แม็กซ์ ขนาด @ 1200 RPM | แม็กซ์ ขนาด @ 1500 RPM | แม็กซ์ ขนาด @ 1800 RPM | แม็กซ์ ขนาด @ 600 RPM | แม็กซ์ ขนาด @ 750 RPM | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A505 | 0.88 ", 1.19" | 5 | 2.65 " | 62 " | 56 " | 51 " | 87 " | 78 " | - | RFQ
|
A510 | 1 1/4" , 1.63" | 10 | 3.19 " | 76 " | 69 " | 62 " | 107 " | 96 " | - | RFQ
|
A520 | 1.69 ", 2.13" | 20 | 4.08 " | 90 " | 81 " | 73 " | 126 " | 113 " | - | RFQ
|
A525 | 2 ", 2.56" | 25 | 4.95 " | 97 " | 87 " | 79 " | 137 " | 122 " | - | RFQ
|
A530 | 2.38 ", 2.88" | 30 | 5.63 " | 102 " | 94 " | 85 " | 147 " | 132 " | - | RFQ
|
A535 | 2.94" , 3 3/4" | 35 | 6.63 " | 119 " | 107 " | 97 " | 168 " | 150 " | - | RFQ
|
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.