WALTER TOOLS F4238 หัวกัดเม่น
หัวกัดเม่น Walter F4238 เป็นเครื่องมือตัดที่ออกแบบมาสำหรับการตัดเฉือนที่มีประสิทธิภาพสูงในอุตสาหกรรมการบินและอวกาศ ยานยนต์ วิศวกรรมทั่วไป แม่พิมพ์และแม่พิมพ์ พลังงาน และอุตสาหกรรมการผลิตอุปกรณ์หนัก หัวกัดเหล่านี้มีชื่อเสียงในด้านการออกแบบที่เป็นเอกลักษณ์...ใช้คมตัดหลายๆ อันในแนวรัศมี คล้ายกับหนามของเม่นอ่านเพิ่มเติม
สไตล์ | รุ่น | ก้าน Dia | เจาะ | ความยาวตัด | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ใส่สกรู | ศัพท์เฉพาะ | จำนวนเม็ดมีดที่ต้องการ | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | F4238.UW38.051.Z03.90 | 0.75 " | - | 1.693 " | 2" | FS1453 ทอกซ์ 15 ไอพี | F4238.UW38.051.Z03.90 | 9 | 1.693 " | ฿83,360 | |
A | F4238.UB19.051.Z03.43 | 1" | - | 2.244 " | 2.5 " | FS1453 ทอกซ์ 15 ไอพี | F4238.UB19.051.Z03.43 | 16 | 2.244 " | ฿56,986 | |
A | F4238.B27.066.Z04.57 | 1.063 | 1.26 " | 1.26 " | 3.15 " | FS1453 ทอกซ์ 15 ไอพี | F4238.B27.066.Z04.57 | 25 | 3.936 " | ฿84,817 | |
B | F4238.B27.063.Z04.43 | 1.063 | 0.866 " | 0.197 " | 1.654 " | FS359 ทอร์กซ์ 15 | F4238.B27.063.Z04.43 | 5 | 1.574 " | ฿75,244 | |
A | F4238.B27.063.Z04.57 | 1.063 | 1.063 " | 1.063 " | 2.598 " | FS1453 ทอกซ์ 15 ไอพี | F4238.B27.063.Z04.57 | 16 | 3.346 " | ฿86,884 | |
A | F4238.UW31.038.Z03.57 | 1.5 " | - | 3.346 " | 2" | FS1453 ทอกซ์ 15 ไอพี | F4238.UW31.038.Z03.57 | 18 | 3.346 " | ฿56,577 | |
A | F4238.UB26.064.Z04.57 | 1.25 " | - | 2.795 " | 3" | FS1453 ทอกซ์ 15 ไอพี | F4238.UB26.064.Z04.57 | 25 | 2.795 " | ฿84,764 | |
A | F4238.US5.064.Z04.99 | 1.25 " | - | 2.244 " | 1.5 " | FS1453 ทอกซ์ 15 ไอพี | F4238.US5.064.Z04.99 | 12 | 2.244 " | ฿133,166 | |
A | F4238.B32.080.Z05.71 | 1.26 | 1.26 " | 2.913 " | 3.346 " | FS1453 ทอกซ์ 15 ไอพี | F4238.B32.080.Z05.71 | 25 | 3.936 " | ฿123,416 | |
A | F4238.US5.051.Z03.85 | CAT50V | - | 3.898 " | 2.5 " | FS1453 ทอกซ์ 15 ไอพี | F4238.US5.051.Z03.85 | 28 | 3.898 " | ฿93,683 | |
C | F4238.T36.040.Z03.29 | HSK-A63 " | - | 1.693 " | 1.968 " | FS1457 ทอกซ์ 9 ไอพี | F4238.T36.040.Z03.29 | 16 | 3.543 " | ฿38,904 | |
C | F4238.B32.085.Z05.71 | NCT 80 " | - | 2.559 " | 1.968 " | FS1457 ทอกซ์ 9 ไอพี | F4238.B32.085.Z05.71 | 24 | 4.566 " | ฿119,582 | |
D | F4238.UB31.076.Z05.71 | T36 " | - | 0.315 " | 1.575 " | FS1459 ทอกซ์ 15 ไอพี | F4238.UB31.076.Z05.71 | 3 | 1.574 " | ฿122,452 | |
E | F4238.B32.080.Z05.57 | T45 " | - | 0.657 " | 1.968 " | FS1495 ทอกซ์ 20 ไอพี | F4238.B32.080.Z05.57 | 4 | 1.574 " | ฿107,657 |
คุณสมบัติ
- หัวกัด Walter Xtra-tec เหล่านี้มีการตัดที่เป็นบวกและนุ่มนวล ส่งผลให้มีอัตราการขจัดเนื้อโลหะสูงในเครื่องจักรประสิทธิภาพต่ำ
- ช่วยให้สามารถกัดได้โดยไม่ต้องใช้บ่าฉาก
- หัวกัดเหล่านี้มีการเคลือบ Tiger-tec เพื่อความทนทานต่อการกัดกร่อนและเพิ่มผลผลิต
- มาพร้อมกับตัวหยุดตามแนวแกนที่แถวแรกของเม็ดมีดแบบถอดเปลี่ยนได้เพื่อเพิ่มระดับความน่าเชื่อถือของกระบวนการและปรับปรุงความเสถียรของเม็ดมีดแบบถอดเปลี่ยนได้
มาตรฐานและการอนุมัติ
- มาตรฐาน ISO
คำถามที่พบบ่อย
ฉันจะมั่นใจในความปลอดภัยได้อย่างไรเมื่อใช้หัวกัดเม่น Walter F4238
- สวมอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล (PPE) ที่เหมาะสม เช่น แว่นตานิรภัย ถุงมือ และเครื่องป้องกันหู
- ทำความคุ้นเคยกับคุณสมบัติการทำงานและความปลอดภัยของเครื่องกัด
- ยึดชิ้นงานอย่างเหมาะสมและหลีกเลี่ยงเสื้อผ้าหรือเครื่องประดับที่หลวม
- ปฏิบัติตามแนวทางปฏิบัติที่ปลอดภัยสำหรับการจัดการเครื่องมือ การทำงานของเครื่องจักร และการถอดเศษ
อะไรคือปัจจัยที่ต้องพิจารณาในขณะที่เลือกหัวกัดที่เหมาะสมสำหรับการใช้งานของฉัน
การเลือกหัวกัดขึ้นอยู่กับการทำงานของการตัดเฉือน วัสดุ สภาพการตัด และผลลัพธ์ที่ต้องการ พิจารณารูปทรงของหัวกัด ความเข้ากันได้ของวัสดุ จำนวนคมตัด และตัวเลือกการเคลือบเพื่อเลือกหัวกัดที่เหมาะสม
ฉันจะลดการสะท้านเมื่อใช้หัวกัดได้อย่างไร
เสียงสะท้านหมายถึงการสั่นสะเทือนที่ไม่พึงประสงค์หรือสภาวะการตัดที่ไม่เสถียรที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการกัด เพื่อลดการสะท้าน ให้ลองปรับพารามิเตอร์การตัด เช่น ความเร็วตัด อัตราป้อน หรือความลึกของการตัด การใช้การตั้งค่าที่เข้มงวดมากขึ้น การเลือกตัวจับยึดเครื่องมือที่เหมาะสม และใช้เทคนิคลดแรงสั่นสะเทือนยังสามารถช่วยลดการสะท้านได้อีกด้วย
เราอยู่ที่นี่เพื่อช่วยเหลือ!
กำลังมองหาชิ้นส่วนที่ไม่ได้ระบุไว้ที่นี่?
สำรวจเพิ่มเติม
- ตู้คอมพิวเตอร์
- ช่างเชื่อมหลายขั้นตอน
- อุปกรณ์เสริมระบบควบคุมแสงสว่าง
- การตรวจจับโพรบ
- รถยกบูม
- เทป
- อุปกรณ์ล็อค
- กระเบื้องฝ้าเพดานและฉนวนกันความร้อน
- เครื่องมือกลึง
- น้ำมันหล่อลื่น
- 3M เทปตีเส้นพื้นม้วน
- PLASTICADE ป้ายกั้นถนนสูง 45 นิ้ว
- DAYTON โบลเวอร์ 12 1/4 นิ้วเหล็ก
- SQUARE D ซีรี่ส์ Homeline, Load Center, NEMA 1
- INSTOCK เก้าอี้ทำงานคลีนรูมไวนิล 19 นิ้วถึง 24 นิ้ว
- AUTOQUIP โต๊ะยกขากรรไกร TorkLift T4 Series
- MAIN FILTER INC. Interchange ตัวกรองสายแรงดันไฮดรอลิก, ลวดตาข่าย, 500 ไมครอน
- ALLEGRO SAFETY แผงการกรองหลายตัวควบคุม
- BALDOR / DODGE มู่เล่ย์ปีกสำหรับงานหนัก XT25