WALTER TOOLS F4238.US5.051.Z03.85 หัวกัดแบบถอดเปลี่ยนได้ F4238us5051z0385
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
รับโดย อาจ 7, อังคาร
ไม่มีสิทธิ์สำหรับการจัดส่งแบบแบน มีบริการจัดส่งแบบคงที่เมื่อสั่งซื้อมูลค่า ฿5000 ขึ้นไปและน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์
วิธีการชำระเงิน
คู่ค้าการจัดส่ง
ชิ้น | หัวกัดแบบจัดทำดัชนีได้ |
ประเภทคมตัด | คาไบด์ |
ความยาวตัด | 3.898 " |
เส้นผ่าศูนย์กลาง | 2.5 " |
ใส่สกรู | FS1453 ทอกซ์ 15 ไอพี |
มือซ้าย / ขวา | ขวา |
วัสดุ | ISO ทั้งหมด |
ศัพท์เฉพาะ | F4238.US5.051.Z03.85 |
จำนวนเม็ดมีดที่ต้องการ | 28 |
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | 3.898 " |
ก้าน Dia | CAT50V |
น้ำหนักเรือ (กก.) | 12.01 |
ความสูงของเรือ (ซม.) | 20.07 |
ความยาวเรือ (ซม.) | 10.52 |
ความกว้างของเรือ (ซม.) | 10.52 |
รหัส HS | 8466100130 |
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้า | US |
ผลิตภัณฑ์ | รุ่น | ก้าน Dia | เจาะ | ความยาวตัด | เส้นผ่าศูนย์กลาง | ใส่สกรู | ศัพท์เฉพาะ | จำนวนเม็ดมีดที่ต้องการ | ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ | ราคา | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F4238.T36.040.Z03.29 | HSK-A63 " | - | 1.693 " | 1.968 " | FS1457 ทอกซ์ 9 ไอพี | F4238.T36.040.Z03.29 | 16 | 3.543 " | ฿38,904 | ||
F4238.B27.063.Z04.43 | 1.063 | 0.866 " | 0.197 " | 1.654 " | FS359 ทอร์กซ์ 15 | F4238.B27.063.Z04.43 | 5 | 1.574 " | ฿75,244 | ||
F4238.B32.080.Z05.57 | T45 " | - | 0.657 " | 1.968 " | FS1495 ทอกซ์ 20 ไอพี | F4238.B32.080.Z05.57 | 4 | 1.574 " | ฿107,657 | ||
F4238.US5.064.Z04.99 | 1.25 " | - | 2.244 " | 1.5 " | FS1453 ทอกซ์ 15 ไอพี | F4238.US5.064.Z04.99 | 12 | 2.244 " | ฿133,166 | ||
F4238.UW31.038.Z03.57 | 1.5 " | - | 3.346 " | 2" | FS1453 ทอกซ์ 15 ไอพี | F4238.UW31.038.Z03.57 | 18 | 3.346 " | ฿56,577 | ||
F4238.UW38.051.Z03.90 | 0.75 " | - | 1.693 " | 2" | FS1453 ทอกซ์ 15 ไอพี | F4238.UW38.051.Z03.90 | 9 | 1.693 " | ฿83,360 | ||
F4238.UB19.051.Z03.43 | 1" | - | 2.244 " | 2.5 " | FS1453 ทอกซ์ 15 ไอพี | F4238.UB19.051.Z03.43 | 16 | 2.244 " | ฿56,986 |
ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.