วอลเตอร์ F4238.uw38.051.z03.90 | 44w312 หัวกัดแบบถอดเปลี่ยนได้ | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

WALTER TOOLS F4238.UW38.051.Z03.90 เครื่องตัดโรงสีแบบจัดทำดัชนีได้ F4238uw38051z0390 | AD6DCM 44W312

WALTER TOOLS F4238.UW38.051.Z03.90 หัวกัดแบบถอดเปลี่ยนได้ F4238uw38051z0390

In Stock
รายการ: AD6DCM รุ่น: F4238.UW38.051.Z03.90ข้ามอ้างอิง: 44W312
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
฿83,360 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นหัวกัดแบบจัดทำดัชนีได้
ประเภทคมตัดคาไบด์
ความยาวตัด1.693 "
เส้นผ่าศูนย์กลาง2"
ใส่สกรูFS1453 ทอกซ์ 15 ไอพี
มือซ้าย / ขวาขวา
วัสดุISO ทั้งหมด
ศัพท์เฉพาะF4238.UW38.051.Z03.90
จำนวนเม็ดมีดที่ต้องการ9
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ1.693 "
ก้าน Dia0.75 "

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.79
ความสูงของเรือ (ซม.)12.01
ความยาวเรือ (ซม.)6.5
ความกว้างของเรือ (ซม.)6.5
รหัส HS8466100130
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นก้าน Diaเจาะความยาวตัดเส้นผ่าศูนย์กลางใส่สกรูศัพท์เฉพาะจำนวนเม็ดมีดที่ต้องการ¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁราคา
WALTER TOOLS F4238.T36.040.Z03.29 เครื่องตัดแบบดัชนีได้ F4238t36040z0329 | AD6CXF 44W158 F4238.T36.040.Z03.29HSK-A63 "-1.693 "1.968 "FS1457 ทอกซ์ 9 ไอพีF4238.T36.040.Z03.29163.543 "฿38,904
WALTER TOOLS F4238.B27.063.Z04.43 เครื่องตัดแบบจัดทำดัชนีได้ F4238b27063z0443 | AD6CXK 44W162 F4238.B27.063.Z04.431.0630.866 "0.197 "1.654 "FS359 ทอร์กซ์ 15F4238.B27.063.Z04.4351.574 "฿75,244
WALTER TOOLS F4238.B32.080.Z05.57 เครื่องตัดแบบดัชนีได้ F4238b32080z0557 | AD6CYE 44W194 F4238.B32.080.Z05.57T45 "-0.657 "1.968 "FS1495 ทอกซ์ 20 ไอพีF4238.B32.080.Z05.5741.574 "฿107,657
WALTER TOOLS F4238.US5.051.Z03.85 เครื่องตัดแบบดัชนีได้ F4238us5051z0385 | AD6DCJ 44W309 F4238.US5.051.Z03.85CAT50V-3.898 "2.5 "FS1453 ทอกซ์ 15 ไอพีF4238.US5.051.Z03.85283.898 "฿93,683
WALTER TOOLS F4238.US5.064.Z04.99 เครื่องตัดแบบดัชนีได้ F4238us5064z0499 | AD6DCK 44W310 F4238.US5.064.Z04.991.25 "-2.244 "1.5 "FS1453 ทอกซ์ 15 ไอพีF4238.US5.064.Z04.99122.244 "฿133,166
WALTER TOOLS F4238.UW31.038.Z03.57 เครื่องตัดแบบจัดทำดัชนีได้ F4238uw31038z0357 | AD6DCL 44W311 F4238.UW31.038.Z03.571.5 "-3.346 "2"FS1453 ทอกซ์ 15 ไอพีF4238.UW31.038.Z03.57183.346 "฿56,577
WALTER TOOLS F4238.UB19.051.Z03.43 เครื่องตัดแบบจัดทำดัชนีได้ F4238ub19051z0343 | AD6DCN 44W313 F4238.UB19.051.Z03.431"-2.244 "2.5 "FS1453 ทอกซ์ 15 ไอพีF4238.UB19.051.Z03.43162.244 "฿56,986

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

WALTER TOOLS F4238.UW38.051.Z03.90 หัวกัดแบบถอดเปลี่ยนได้ F4238uw38051z0390
฿83,360 / หน่วย