จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GRAINGER M36050.215.0001 แหวนล็อคสำหรับเจาะ 215mm Bore เส้นผ่านศูนย์กลาง | AH7WJB 38DP37

GRAINGER M36050.215.0001 แหวนล็อคสำหรับรู เส้นผ่านศูนย์กลางรู 215 มม.

In Stock
รายการ: AH7WJB รุ่น: M36050.215.0001ข้ามอ้างอิง: 38DP37

รับโดย อาจ 21, อังคาร

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿1,384 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นแหวนยึดสำหรับ Bores
เสร็จสิ้นที่ราบ
เหมาะกับ Groove Dia221.00mm
เหมาะกับความกว้างของร่อง5.15mm
สำหรับ Bore Dia215mm
ID ฟรี227mm
วัสดุเหล็กสปริง
ความหนา5mm
ชนิดภาพเขียนภายใน

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.28
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)38.1
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.78

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GRAINGER M36050.215.0001 แหวนล็อคสำหรับรู เส้นผ่านศูนย์กลางรู 215 มม.
฿1,384 / หน่วย