จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GRAINGER M48170.080.0050 สกรูเครื่อง M8 ทองเหลืองแบน 50 มม. 10PK | AG2HKH 31JR15

GRAINGER M48170.080.0050 สกรูเครื่อง M8 ทองเหลืองแบน 50 มม. 10PK

In Stock
รายการ: AG2HKH รุ่น: M48170.080.0050อ้างอิงข้าม: 31JR15 / 127J61

รับโดย อาจ 17, วันศุกร์

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿1,340 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูเครื่อง
ประเภทไดรฟ์slotted
ขนาดไดร์เวอร์2mm
เสร็จสิ้นที่ราบ
หัวมุม90 องศา
หัวหน้า Dia.14.5mm
ประเภทหัวFlat
ความยาว50ft
วัสดุทองเหลือง
ระบบการวัดเมตริก
ความต้านแรงดึง53663 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ขนาดเกลียวM8 x 1.25

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.19
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)32.99
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.2
รหัส HS7415338050

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GRAINGER M48170.080.0050 สกรูเครื่อง M8 ทองเหลืองแบน 50 มม. 10PK
฿1,340 / แพ็ค