จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GRAINGER M51250.080.0006 Set Screw A2 Stainless Steel M8 X 1.25Mm Cone 6Mm, 100PK | AG2JVW 31KC47

GRAINGER M51250.080.0006 สกรูตัวหนอน A2 สเตนเลส M8 X 1.25มม. กรวย 6มม. 100PK

In Stock
รายการ: AG2JVW รุ่น: M51250.080.0006อ้างอิงไขว้: 31KC47

รับโดย อาจ 22, วันพุธ

สินค้าพร้อมจัดส่งแบบเรียบ ค่าจัดส่งคงที่ ฿600 สำหรับธุรกรรมที่มีมูลค่า ฿5000 ขึ้นไป และน้ำหนักรวมต่ำกว่า 10 ปอนด์

ตัวเลือกการจัดส่งสินค้า:

ภายใน ชั้นประหยัด (6-10 วัน)
  • ภายใน ด่วน (5-7 วัน) ¥ 3,750
  • รถกระบะ Ex-Works ฟรี
  • อดีตรถปิคอัพ
฿1,599 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นชุดสกรู
ขนาดไดรฟ์6mm
ประเภทไดรฟ์ซ็อกเก็ต Hex
เสร็จสิ้นที่ราบ
วัสดุA2 สแตนเลส
¤ÇÒÁÂÒÇâ´ÂÃÇÁ6mm
วัสดุจุดA2 สแตนเลส
ประเภทจุดรูปทรงกรวย
ความแข็ง RockwellHRB96 ถึง HRC33
ระบบการวัดเมตริก
ชั่วคราว พิสัย-58 องศา ถึง 302 องศา
ขนาดเกลียวM8 x 1.25

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.17
ความสูงของเรือ (ซม.)2.54
ความยาวเรือ (ซม.)32.99
ความกว้างของเรือ (ซม.)17.2
รหัส HS7318158030

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GRAINGER M51250.080.0006 สกรูตัวหนอน A2 สเตนเลส M8 X 1.25มม. กรวย 6มม. 100PK
฿1,599 / แพ็ค