Mr148bjej630rhscc | Mortise Lockset ห้องเรียน สแตนเลส Ehd | 35hu46 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GRAINGER MR148BJEJ630RHSCC Mortise Lockset ห้องเรียนสแตนเลสสตีล Ehd | AG4YLD 35HU 46

GRAINGER MR148BJEJ630RHSCC ชุดล็อคร่องห้องเรียน Stainless Steel Ehd

In Stock
รายการ: AG4YLD รุ่น: MR148BJEJ630RHSCCข้ามอ้างอิง: 35HU46
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
฿12,715 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นร่องล็อค
เจาะตลับกุญแจ2.75 "
กรณีที่วัสดุ13 ก. เหล็กแผ่นรีดเย็นรีดเย็น
กรณีขนาด5-7 / 8 "สูง x 4" กว้าง x 15/16 "ล
เสร็จสิ้นเหล็กสแตนเลสซาติน
ไฟคะแนน3 ชม.
ฟังก์ชันห้องเรียน
เกรด1
วัสดุสำคัญนิกเกิ้ลซิลเวอร์
คีย์คีย์แตกต่างกัน
ประเภทรูกุญแจSchlage C.
ประเภทสถานที่พาณิชย์, โรงเรียน
จำนวนปุ่ม2
Pins6
ความหนาของประตูที่ต้องการ1.75 "
Strike Dim1-1/4" x 4-7/8"
ประเภทการประท้วงริมฝีปากโค้ง
สไตล์บอสตันคันโยกโค้ง
ตัดสไตล์โล่ห์ที่มีตรา

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.04
ความสูงของเรือ (ซม.)22.23
ความยาวเรือ (ซม.)17.78
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS7209900000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นสไตล์ราคา
GRAINGER MR148PJEJ630RHSCC Mortise Lockset Classroom Grade 1 Ehd | AG4YLC 35HU 45 MR148PJEJ630RHSCCฟิลาเดลเฟียคันโยกมุมขวา฿12,715
GRAINGER MR148PJEW630RHSCC ร่องล็อคห้องเรียน Curved Lip Ehd | AG4YLW 35HU62 MR148PJEW630RHSCCฟิลาเดลเฟียคันโยกมุมขวา฿12,853
GRAINGER MR148BJEW630RHSCC Mortise Lockset ห้องเรียน Ehd | AG4YLX 35HU63 MR148BJEW630RHSCCบอสตันคันโยกโค้ง฿11,972

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GRAINGER MR148BJEJ630RHSCC ชุดล็อคร่องห้องเรียน Stainless Steel Ehd
฿12,715 / หน่วย