Mr200pjej630rhdscc | ล็อคร่องล็อคไฟฟ้าแบบโค้ง เกรด 1 | 35hu72 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GRAINGER MR200PJEJ630RHDSCC Electrified Mortise Lock Curved Grade 1 | AG4YMG 35HU 72

GRAINGER MR200PJEJ630RHDSCC ร่องล็อคด้วยไฟฟ้า แบบโค้ง เกรด 1

In Stock
รายการ: AG4YMG รุ่น: MR200PJEJ630RHDSCCข้ามอ้างอิง: 35HU72

รับโดย อาจ 6, วันจันทร์
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
฿27,614 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นล็อคร่องไฟฟ้า
เจาะตลับกุญแจ2.75 "
กรณีที่วัสดุ13 ก. เหล็กแผ่นรีดเย็นรีดเย็น
กรณีขนาด5-7 / 8 "สูง x 4" กว้าง x 15/16 "ล
เสร็จสิ้นเหล็กสแตนเลสซาติน
ไฟคะแนน3 ชม.
ฟังก์ชันสถาบัน
เกรด1
วัสดุสำคัญนิกเกิ้ลซิลเวอร์
คีย์คีย์แตกต่างกัน
ประเภทรูกุญแจSchlage C.
ประเภทสถานที่สถาบันการดูแลสุขภาพ
จำนวนปุ่ม2
Pins6
ความหนาของประตูที่ต้องการ1.75 "
Strike Dim1-1/4" x 4-7/8"
ประเภทการประท้วงริมฝีปากโค้ง
สไตล์ฟิลาเดลเฟียคันโยกมุมขวา
ตัดสไตล์โล่ห์ที่มีตรา

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 3.6
ความสูงของเรือ (ซม.)22.23
ความยาวเรือ (ซม.)17.78
ความกว้างของเรือ (ซม.)10.16
รหัส HS7209900000

สินค้าหลากหลาย

ผลิตภัณฑ์รุ่นฟังก์ชันประเภทสถานที่สไตล์ราคา
GRAINGER MR199APJEJ630RHDSCC Electrified MortiseLock ห้องเก็บของโค้ง | AG4YMC 35HU68 MR199APJEJ630RHDSCห้องเก็บของเชิงพาณิชย์ฟิลาเดลเฟียคันโยกมุมขวา฿26,604
GRAINGER MR199ABJEJ630RHDSCC Electrified Mortise Lock สแตนเลสสตีลโค้ง | AG4YMD 35HU69 MR199ABJEJ630RHDSCCห้องเก็บของเชิงพาณิชย์บอสตันคันโยกโค้ง฿26,604
GRAINGER MR199APJEW630RHDSCC Electrified Mortise Lock ห้องเก็บของ 3 ชม. | AG4YME 35HU70 MR199APJEW630RHDSCCห้องเก็บของเชิงพาณิชย์ฟิลาเดลเฟียคันโยกมุมขวา฿27,315
GRAINGER MR199ABJEW630RHDSCC Electrified Mortise Lock ห้องเก็บของ | AG4YMF 35HU71 MR199ABJEW630RHDSCCห้องเก็บของเชิงพาณิชย์บอสตันคันโยกโค้ง฿27,165
GRAINGER MR200BJEJ630RHDSCC Electrified Mortise Lock Stainless Steel | AG4YMH 35HU73 MR200BJEJ630RHDSCCสถาบันสถาบันการดูแลสุขภาพบอสตันคันโยกโค้ง฿27,614
GRAINGER MR200PJEW630RHDSCC Electrified Mortise Lock, Stainless Steel, 3 Hr. คะแนนไฟ AG4YMJ 35HU74 MR200PJEW630RHDSCCสถาบันสถาบันการดูแลสุขภาพฟิลาเดลเฟียคันโยกมุมขวา฿27,801
GRAINGER MR200BJEW630RHDSCC สถาบันล็อคแบบฝังด้วยไฟฟ้า | AG4YMK 35HU75 MR200BJEW630RHDSCCสถาบันสถาบันการดูแลสุขภาพบอสตันคันโยกโค้ง฿27,801

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GRAINGER MR200PJEJ630RHDSCC ร่องล็อคด้วยไฟฟ้า แบบโค้ง เกรด 1
฿27,614 / หน่วย