N01000.125.0400 | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม 1-1/4-7x4 เหล็กเกรด 5 ธรรมดา | 38w48 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GRAINGER N01000.125.0400 สกรูหัวหกเหลี่ยม 1-1 / 4-7x4 เหล็กเกรด 5 ธรรมดา | AH8NBY 38WL48

GRAINGER N01000.125.0400 สกรูหัวหกเหลี่ยม 1-1/4-7x4 เหล็กกล้า เกรด 5 ธรรมดา

In Stock
รายการ: AH8NBY แบบ: N01000.125.0400ข้ามอ้างอิง: 38WL48
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
฿694 / หน่วย
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูหัวหกเหลี่ยม
วัสดุพื้นฐานเหล็ก
Dia./ ขนาดเกลียว1 1 / 4-7 "
เสร็จสิ้นที่ราบ
เกรดเกรด 5
ความสูงของศีรษะ25 / 32 "
ประเภทหัวแม่มด
ความกว้างหัว1.875 "
ความยาว4"
นาที. ความยาวของด้าย2-3 / 4 "
โหลดหลักฐาน74,000 ถึง 85,000 psi
ความแข็ง RockwellC19 ถึง C30
ระบบการวัดนิ้ว
ความต้านแรงดึง105,000 ถึง 120,000 psi
ทิศทางของเธรดมือขวา
สไตล์เธรดเธรดบางส่วน
ประเภทด้ายUNC (หยาบ)

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.85
ความสูงของเรือ (ซม.)5.08
ความยาวเรือ (ซม.)11.94
ความกว้างของเรือ (ซม.)5.08
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GRAINGER N01000.125.0400 สกรูหัวหกเหลี่ยม 1-1/4-7x4 เหล็กกล้า เกรด 5 ธรรมดา
฿694 / หน่วย