N01060.025.0125 | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม 1/4-28x1-1/4 เหล็กเกรด 5 ธรรมดา 100แพ | 38wl61 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GRAINGER N01060.025.0125 สกรูหัวจมหกเหลี่ยม 1/4-28X1-1/4 เหล็กเกรด 5 ธรรมดา, 100PK | AH8NCM 38WL61

GRAINGER N01060.025.0125 สกรูหัวหกเหลี่ยม 1/4-28X1-1/4 เหล็กกล้า เกรด 5 ธรรมดา 100PK

In Stock
รายการ: AH8NCM แบบ: N01060.025.0125ข้ามอ้างอิง: 38WL61
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
฿1,224 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูหัวหกเหลี่ยม
วัสดุพื้นฐานเหล็ก
Dia./ ขนาดเกลียว1 / 4 "-28
เสร็จสิ้นที่ราบ
เกรดเกรด 5
ความสูงของศีรษะ5 / 32 "
ประเภทหัวแม่มด
ความกว้างหัว7 / 16 "
ความยาว1.25 "
นาที. ความยาวของด้าย3 / 4 "
โหลดหลักฐาน74,000 ถึง 85,000 psi
ความแข็ง RockwellC19 ถึง C30
ระบบการวัดนิ้ว
ความต้านแรงดึง105,000 ถึง 120,000 psi
ทิศทางของเธรดมือขวา
สไตล์เธรดเธรดบางส่วน
ประเภทด้ายUNF (ดี)

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 0.93
ความสูงของเรือ (ซม.)5.84
ความยาวเรือ (ซม.)20.32
ความกว้างของเรือ (ซม.)7.11
ประเทศแหล่งกำเนิดสินค้าUS

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GRAINGER N01060.025.0125 สกรูหัวหกเหลี่ยม 1/4-28X1-1/4 เหล็กกล้า เกรด 5 ธรรมดา 100PK
฿1,224 / แพ็ค