N01200.025.0375 | สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด 5 1/4-20x3-3/4, 50pk | 46f536 | Raptor Supplies ประเทศไทย
จัดส่งแบบแบน

แบนการจัดส่งสินค้าที่ ฿600 + ภาษีมูลค่าเพิ่ม

เมื่อสั่งซื้อเกิน ฿5000

GRAINGER N01200.025.0375 สกรูหัวจมหกเหลี่ยม เกรด 5 1/4-20X3-3/4, 50PK | AG6RWX 46F536

GRAINGER N01200.025.0375 สกรูหัวหกเหลี่ยม เกรด 5 1/4-20X3-3/4, 50PK

In Stock
รายการ: AG6RWX แบบ: N01200.025.0375อ้างไขว้: 46F536
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
฿1,201 / แพ็ค
เพิ่มลงในถุง
ขอรับใบเสนอราคา

วิธีการชำระเงิน

คู่ค้าการจัดส่ง

รายละเอียดสินค้า :

ชิ้นสกรูหัวหกเหลี่ยม
Dia./ ขนาดเกลียว1 / 4 "-20
เสร็จสิ้นสังกะสี
เกรด5
ความสูงของศีรษะ5 / 32 "
ประเภทหัวแม่มด
ความกว้างหัว7 / 16 "
ความยาวใต้ศีรษะ3.75 "
วัสดุเหล็กกล้าคาร์บอน
นาที. ความยาวของด้าย3 / 4 "
ความแข็ง RockwellC25 ถึง C34
ความต้านแรงดึง120,000 ปอนด์ต่อตารางนิ้ว
ทิศทางของเธรดมือขวา
ความยาวของเกลียว1.25 "
สไตล์เธรดเธรดบางส่วน
ประเภทด้ายUNC (หยาบ)

ข้อมูลการจัดส่งสินค้า:

น้ำหนักเรือ (กก.) 1.25
ความสูงของเรือ (ซม.)0.95
ความยาวเรือ (ซม.)25.4
ความกว้างของเรือ (ซม.)15.24
รหัส HS7318158045

สำรวจผลิตภัณฑ์

สอบถามเพิ่มเติม

ติดต่อผู้จัดการบัญชีของคุณทันทีเพื่อรับคำแนะนำส่วนตัว
เราพร้อมให้บริการ วันจันทร์ถึงวันศุกร์จาก 07:30 น. ถึง 17:00 น.

GRAINGER N01200.025.0375 สกรูหัวหกเหลี่ยม เกรด 5 1/4-20X3-3/4, 50PK
฿1,201 / แพ็ค